Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Контакт круглий гніздовий
Фото - 1 - Контакт круглий гніздовий
Знижка -89.4 %
Фото - 1 - Контакт круглий гніздовий

Контакт круглий гніздовий (05589905)

Контакт круглий гніздовий, неізольований, (SN)-D2,1-(1,0-2,5SMM) -арт. 05589905
Номер товару 05589905
В наявності
Ціна:
12.48 грн/шт
-89.4 %
1.32 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Поперечний перетин дроту, мін. 1 мм²
Кількість фіксуючих язичків 1 шт.
Перетин дроту, мін./макс. 1-2,5 мм²
Діаметр штифта 2,1 мм
Поперечний перетин дроту, макс. 2,5 мм²
Матеріал Латунь
Покриття Луджене
Виконання Неізольований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Поперечний перетин дроту, мін. 1 мм²
Кількість фіксуючих язичків 1 шт.
Перетин дроту, мін./макс. 1-2,5 мм²
Діаметр штифта 2,1 мм
Поперечний перетин дроту, макс. 2,5 мм²
Матеріал Латунь
Покриття Луджене
Виконання Неізольований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
121.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
450 грн/шт
382.5 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6.66 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
681.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2726.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення