Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тримач магнітний для лазерного нівеліру PV14
Фото - 1 - Тримач магнітний для лазерного нівеліру PV14
Фото - 2 - Тримач магнітний для лазерного нівеліру PV14
Фото - 3 - Тримач магнітний для лазерного нівеліру PV14
Фото - 4 - Тримач магнітний для лазерного нівеліру PV14
Фото - 5 - Тримач магнітний для лазерного нівеліру PV14
Фото - 6 - Тримач магнітний для лазерного нівеліру PV14
Фото - 7 - Тримач магнітний для лазерного нівеліру PV14
Фото - 8 - Тримач магнітний для лазерного нівеліру PV14
Фото - 1 - Тримач магнітний для лазерного нівеліру PV14
Фото - 2 - Тримач магнітний для лазерного нівеліру PV14
Фото - 3 - Тримач магнітний для лазерного нівеліру PV14
Фото - 4 - Тримач магнітний для лазерного нівеліру PV14
Фото - 5 - Тримач магнітний для лазерного нівеліру PV14
Фото - 6 - Тримач магнітний для лазерного нівеліру PV14
Фото - 7 - Тримач магнітний для лазерного нівеліру PV14
Фото - 8 - Тримач магнітний для лазерного нівеліру PV14

Тримач магнітний для лазерного нівеліру PV14 (5709300931)

Тримач магнітний для лазерного нівеліру PV14, 1/4 дюйма, для MLG 19/CG 19/ SG 19 -арт. 5709300931
Номер товару 5709300931
В наявності
Ціна:
2203.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сумісний з лінійними нівелірами MLG 19, CG 19, CG 19S і SG 19
Горизонтальне та вертикальне регулювання
Горизонтальне вирівнювання за допомогою механізму, що обертається на 360°

Вертикальний напрямок з британською та метричною шкалами для точного вимірювання висоти та маркування
Максимально регульована висота 9 см / 3,5 дюйма


Задня частина з потужним магнітом
Легко кріпиться до залізних поверхонь

Верхня частина з отвором для підвішування
Легко вішається на стіну

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Сумісний з лінійними нівелірами MLG 19, CG 19, CG 19S і SG 19
Горизонтальне та вертикальне регулювання
Горизонтальне вирівнювання за допомогою механізму, що обертається на 360°

Вертикальний напрямок з британською та метричною шкалами для точного вимірювання висоти та маркування
Максимально регульована висота 9 см / 3,5 дюйма


Задня частина з потужним магнітом
Легко кріпиться до залізних поверхонь

Верхня частина з отвором для підвішування
Легко вішається на стіну
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
40.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
131.52 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
38.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
979.2 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
33.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення