Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Держатель магнитный для лазерного нивелира PV14
Фото - 1 - Держатель магнитный для лазерного нивелира PV14
Фото - 2 - Держатель магнитный для лазерного нивелира PV14
Фото - 3 - Держатель магнитный для лазерного нивелира PV14
Фото - 4 - Держатель магнитный для лазерного нивелира PV14
Фото - 5 - Держатель магнитный для лазерного нивелира PV14
Фото - 6 - Держатель магнитный для лазерного нивелира PV14
Фото - 7 - Держатель магнитный для лазерного нивелира PV14
Фото - 8 - Держатель магнитный для лазерного нивелира PV14
Фото - 1 - Держатель магнитный для лазерного нивелира PV14
Фото - 2 - Держатель магнитный для лазерного нивелира PV14
Фото - 3 - Держатель магнитный для лазерного нивелира PV14
Фото - 4 - Держатель магнитный для лазерного нивелира PV14
Фото - 5 - Держатель магнитный для лазерного нивелира PV14
Фото - 6 - Держатель магнитный для лазерного нивелира PV14
Фото - 7 - Держатель магнитный для лазерного нивелира PV14
Фото - 8 - Держатель магнитный для лазерного нивелира PV14

Держатель магнитный для лазерного нивелира PV14 (5709300931)

Держатель магнитный для лазерного нивелира PV14, 1/4 дюйма, для MLG 19/CG 19/SG 19 -арт. 5709300931
Номер товара 5709300931
В наличии
Цена:
2203.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Совместимость с линейными нивелирами MLG 19, CG 19, CG 19S и SG 19
Горизонтальная и вертикальная регулировка Горизонтальное выравнивание с помощью вращающегося механизма на 360°
Вертикальное направление с британской и метрической шкалами для точного измерения высоты и маркировки Максимально регулируемая высота 9 см/3,5 дюйма
Задняя часть с мощным магнитом Легко крепится к железным поверхностям.
Верхняя часть с отверстием для подвешивания Легко вешается на стену

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Совместимость с линейными нивелирами MLG 19, CG 19, CG 19S и SG 19
Горизонтальная и вертикальная регулировка Горизонтальное выравнивание с помощью вращающегося механизма на 360°
Вертикальное направление с британской и метрической шкалами для точного измерения высоты и маркировки Максимально регулируемая высота 9 см/3,5 дюйма
Задняя часть с мощным магнитом Легко крепится к железным поверхностям.
Верхняя часть с отверстием для подвешивания Легко вешается на стену
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -40 %
Специальная цена после авторизации
999 грн/шт
599.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
28.42 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ