Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Роз'єм автомобільний, 13-7 контакт, 12V
Фото - 1 - Роз'єм автомобільний, 13-7 контакт, 12V
Фото - 1 - Роз'єм автомобільний, 13-7 контакт, 12V

Роз'єм автомобільний, 13-7 контакт, 12V (05553134)

Роз'єм автомобільний, перехідник, вилка 7PIN - розетка 13PIN, 12V -арт. 05553134
Номер товару 05553134
Немає в наявності
Ціна:
869.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Просте, швидке та ефективне рішення

Менша вага від роз'ємів та з'єднувачів

З’єднання
  • 13-контактний роз'єм на буксирувальному транспортному засобі
  • 7-контактний з'єднувач на причепі

Примітка
Клас захисту в установленому стані: IP 54
7-контактний роз'єм відповідає ISO 1724
13-контактний роз'єм відповідає ISO 11446
Номінальна напруга 12 В/пост.струму
ISO 1724, 11446
Довжина 6 см
Ступінь захисту IP IP 54
Область застосування
Адаптери використовуються для з'єднання 7-контактної та 13-контактної систем

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Просте, швидке та ефективне рішення

Менша вага від роз'ємів та з'єднувачів

З’єднання
  • 13-контактний роз'єм на буксирувальному транспортному засобі
  • 7-контактний з'єднувач на причепі

Примітка
Клас захисту в установленому стані: IP 54
7-контактний роз'єм відповідає ISO 1724
13-контактний роз'єм відповідає ISO 11446
Характеристики arrow_down
Номінальна напруга 12 В/пост.струму
ISO 1724, 11446
Довжина 6 см
Ступінь захисту IP IP 54
Застосування arrow_down
Область застосування
Адаптери використовуються для з'єднання 7-контактної та 13-контактної систем
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
10.2 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -30.1 %
6.12 грн/шт
4.28 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купити
5.16 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
17.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -28.4 %
11.4 грн/шт
8.16 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
4320 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -30 %
14.4 грн/шт
10.08 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
7.2 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити