Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Конус рихтувальний пластиковий
Фото - 1 - Конус рихтувальний пластиковий
Фото - 2 - Конус рихтувальний пластиковий
Фото - 1 - Конус рихтувальний пластиковий
Фото - 2 - Конус рихтувальний пластиковий

Конус рихтувальний пластиковий (0691500150)

Конус рихтувальний пластиковий -арт. 0691500150
Номер товару 0691500150
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
720 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

 Представляємо вам пластмасовий конус-рихтувальний від Wurth - незамінний інструмент для точного центрування та вирівнювання різних деталей та елементів.

 Цей конус-рихтувальний виготовлений з високоякісної пластмаси, що забезпечує міцність та довговічність інструменту. Він ідеально підходить для використання при встановленні скла, дверей, кузовних елементів, а також при виконанні ремонтних робіт, де потрібне точне центрування та вирівнювання деталей.

 Застосування пластмасового конуса-рихтувального різноманітно: він може використовуватися в автомобільному ремонті, будівництві, ремонті меблів, сантехніці та багатьох інших областях. Він забезпечує простоту і зручність під час монтажу і дозволяє швидко і точно центрувати та вирівнювати деталі на потрібній поверхні.

 Завдяки своїй міцній конструкції та зручному дизайну, пластмасовий конус-рихтувальний від Wurth легко та надійно фіксується на поверхні, що робить його ідеальним вибором для професіоналів та любителів. Він забезпечує точне та надійне центрування деталей, що робить вашу роботу простіше та ефективніше.

 Виберіть пластмасовий конус-рихтувальний від Wurth і забезпечте собі надійний та зручний інструмент для виконання різних видів ремонтних та монтажних робіт!

Надтонка форма забезпечує точне позиціонування (наконечник Ø 4 мм, загальна довжина 110 мм) Діаметр наконечника можна збільшити, вкоротивши його Другий рихтовочний конус можна модифікувати відповідно до індивідуальних потреб. В'язкий матеріал (ПОМ)
Довжина 110 мм
Діаметр наконечника 4 мм
Матеріал Поліоксіметилен

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

 Представляємо вам пластмасовий конус-рихтувальний від Wurth - незамінний інструмент для точного центрування та вирівнювання різних деталей та елементів.

 Цей конус-рихтувальний виготовлений з високоякісної пластмаси, що забезпечує міцність та довговічність інструменту. Він ідеально підходить для використання при встановленні скла, дверей, кузовних елементів, а також при виконанні ремонтних робіт, де потрібне точне центрування та вирівнювання деталей.

 Застосування пластмасового конуса-рихтувального різноманітно: він може використовуватися в автомобільному ремонті, будівництві, ремонті меблів, сантехніці та багатьох інших областях. Він забезпечує простоту і зручність під час монтажу і дозволяє швидко і точно центрувати та вирівнювати деталі на потрібній поверхні.

 Завдяки своїй міцній конструкції та зручному дизайну, пластмасовий конус-рихтувальний від Wurth легко та надійно фіксується на поверхні, що робить його ідеальним вибором для професіоналів та любителів. Він забезпечує точне та надійне центрування деталей, що робить вашу роботу простіше та ефективніше.

 Виберіть пластмасовий конус-рихтувальний від Wurth і забезпечте собі надійний та зручний інструмент для виконання різних видів ремонтних та монтажних робіт!

Надтонка форма забезпечує точне позиціонування (наконечник Ø 4 мм, загальна довжина 110 мм) Діаметр наконечника можна збільшити, вкоротивши його Другий рихтовочний конус можна модифікувати відповідно до індивідуальних потреб. В'язкий матеріал (ПОМ)
Характеристики arrow_down
Довжина 110 мм
Діаметр наконечника 4 мм
Матеріал Поліоксіметилен
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
856.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
635.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
12 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
296.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -49.4 %
198.91 грн/шт
100.73 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купити
6.6 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -30 %
2.4 грн/шт
1.68 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити