Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ комбінований, подовжений, вигнутий, SW20
Фото - 1 - Ключ комбінований, подовжений, вигнутий, SW20
Знижка -74.3 %
Фото - 2 - Ключ комбінований, подовжений, вигнутий, SW20
Знижка -74.3 %
Фото - 3 - Ключ комбінований, подовжений, вигнутий, SW20
Знижка -74.3 %
Фото - 4 - Ключ комбінований, подовжений, вигнутий, SW20
Знижка -74.3 %
Фото - 5 - Ключ комбінований, подовжений, вигнутий, SW20
Знижка -74.3 %
Фото - 1 - Ключ комбінований, подовжений, вигнутий, SW20
Фото - 2 - Ключ комбінований, подовжений, вигнутий, SW20
Фото - 3 - Ключ комбінований, подовжений, вигнутий, SW20
Фото - 4 - Ключ комбінований, подовжений, вигнутий, SW20
Фото - 5 - Ключ комбінований, подовжений, вигнутий, SW20

Ключ комбінований, подовжений, вигнутий, SW20 (071330220)

Комбінований гайковий ключ КЛЮЧ-КОМБІНОВАНИЙ-УДЛІН.-SW20 ZEBRA
Номер товару 071330220
В наявності
Ціна:
886.14 грн/шт
-74.3 %
227.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Виконання: метричний
Розмір під ключ 20 мм
Довжина (L) 268 мм
Зовнішній діаметр кільця (d) 28,4 мм
Ширина губок (зовнішня) (b1) 42,80 мм
Покриття Хромований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Виконання: метричний
Характеристики arrow_down
Розмір під ключ 20 мм
Довжина (L) 268 мм
Зовнішній діаметр кільця (d) 28,4 мм
Ширина губок (зовнішня) (b1) 42,80 мм
Покриття Хромований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
129.36 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1128 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1430.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити