Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Комбинированный гаечный ключ
Фото - 1 - Комбинированный гаечный ключ
Скидка -74.3 %
Фото - 2 - Комбинированный гаечный ключ
Скидка -74.3 %
Фото - 3 - Комбинированный гаечный ключ
Скидка -74.3 %
Фото - 4 - Комбинированный гаечный ключ
Скидка -74.3 %
Фото - 5 - Комбинированный гаечный ключ
Скидка -74.3 %
Фото - 1 - Комбинированный гаечный ключ
Фото - 2 - Комбинированный гаечный ключ
Фото - 3 - Комбинированный гаечный ключ
Фото - 4 - Комбинированный гаечный ключ
Фото - 5 - Комбинированный гаечный ключ

Комбинированный гаечный ключ (071330220)

Комбинированный гаечный ключ КЛЮЧ-КОМБИНИРОВАННЫЙ-УДЛИН.-SW20 ZEBRA
Номер товара 071330220
В наличии
Цена:
886.14 грн/шт
-74.3 %
227.88 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Исполнение: метрическое
Размер ключа 20 мм
Длина (L) 268 мм
Внешний диаметр кольца (d) 28,4 мм
Ширина губок (внешняя) (b1) 42,80 мм
Покрытие Хромированный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Исполнение: метрическое
Характеристики arrow_down
Размер ключа 20 мм
Длина (L) 268 мм
Внешний диаметр кольца (d) 28,4 мм
Ширина губок (внешняя) (b1) 42,80 мм
Покрытие Хромированный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -21 %
147.6 грн/шт
116.64 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить