Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ розвідний (WS0-43), L375MM, RED STRIPE
Фото - 1 - Ключ розвідний (WS0-43), L375MM, RED STRIPE
Фото - 1 - Ключ розвідний (WS0-43), L375MM, RED STRIPE

Ключ розвідний (WS0-43), L375MM, RED STRIPE (5754221115)

Ключ розвідний (WS0-43)-L375MM, RED STRIPE -арт. 5754221115
Номер товару 5754221115
В наявності
Ціна:
1430.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Комплексне рішення: регульована конструкція забезпечує ефективність різних розмірів ключів в одному міцному інструменті. Розкрийте універсальність та продуктивність за доступною ціною Хром-ванадієва сталь Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації. Рукоятка з покриттям, що запобігає ковзанню Інструмент покритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне тримання. Це також забезпечує додаткову стійкість до, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть впливати на поверхню і призводити до корозії. Збалансована конструкція Конічний захват у поєднанні з товстою конструкцією робить їх ідеально придатними для роботи в обмеженому просторі, наприклад, під раковиною або за унітазом, що є частиною повсякденної роботи, наприклад, сантехніків і майстрів з ремонту. Подвійна шкала вимірювання На одній стороні ключа показані розміри SAE (Товариство автомобільних інженерів) у частках дюйма - що є дуже важливим, особливо в автомобільному сегменті, де дуже популярні дюймові розміри. З іншого боку ми можемо знайти метричну лінійку. Кут нахилу захвата 22,5 градуса Забезпечує більший діапазон рухів в обмеженому просторі, перевертаючи ключ, зберігаючи при цьому надійний захват без хитання та ковзання. Ручка з чотирма зубцями для регулювання Також відома як «насічка», ручка регулювання зі спеціальною різьбовою конструкцією допомагає зменшити «хитання» захвату, що є поширеною, але досить неприємною проблемою для багатьох розвідних ключів, які мають трьохзубцеву конструкцію ручки. Широка ручка Дозволяє міцно тримати інструмент і допомагає прикладати більший крутний момент. Готовність до продажу та експлуатації Отвір у нижній частині дозволяє швидко розмістити інструмент у місцях роздрібної торгівлі. Працює також як отвір для шнурка для легкого перенесення, прив’язування під час роботи на висоті або зберігання.
Макс. зовнішній розмір головки ключа 120 мм
Товщина губок (T) 13,8 мм
Товщина (S) 25 мм
Довжина (L) 375 мм
Ширина зіву ключа, макс. (А) 43 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Комплексне рішення: регульована конструкція забезпечує ефективність різних розмірів ключів в одному міцному інструменті. Розкрийте універсальність та продуктивність за доступною ціною Хром-ванадієва сталь Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації. Рукоятка з покриттям, що запобігає ковзанню Інструмент покритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне тримання. Це також забезпечує додаткову стійкість до, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть впливати на поверхню і призводити до корозії. Збалансована конструкція Конічний захват у поєднанні з товстою конструкцією робить їх ідеально придатними для роботи в обмеженому просторі, наприклад, під раковиною або за унітазом, що є частиною повсякденної роботи, наприклад, сантехніків і майстрів з ремонту. Подвійна шкала вимірювання На одній стороні ключа показані розміри SAE (Товариство автомобільних інженерів) у частках дюйма - що є дуже важливим, особливо в автомобільному сегменті, де дуже популярні дюймові розміри. З іншого боку ми можемо знайти метричну лінійку. Кут нахилу захвата 22,5 градуса Забезпечує більший діапазон рухів в обмеженому просторі, перевертаючи ключ, зберігаючи при цьому надійний захват без хитання та ковзання. Ручка з чотирма зубцями для регулювання Також відома як «насічка», ручка регулювання зі спеціальною різьбовою конструкцією допомагає зменшити «хитання» захвату, що є поширеною, але досить неприємною проблемою для багатьох розвідних ключів, які мають трьохзубцеву конструкцію ручки. Широка ручка Дозволяє міцно тримати інструмент і допомагає прикладати більший крутний момент. Готовність до продажу та експлуатації Отвір у нижній частині дозволяє швидко розмістити інструмент у місцях роздрібної торгівлі. Працює також як отвір для шнурка для легкого перенесення, прив’язування під час роботи на висоті або зберігання.
Характеристики arrow_down
Макс. зовнішній розмір головки ключа 120 мм
Товщина губок (T) 13,8 мм
Товщина (S) 25 мм
Довжина (L) 375 мм
Ширина зіву ключа, макс. (А) 43 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
312 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення