Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ розвідний RED LINE, 200 мм 0-24 мм
Фото - 1 - Ключ розвідний RED LINE, 200 мм 0-24 мм
Знижка -40 %
Фото - 2 - Ключ розвідний RED LINE, 200 мм 0-24 мм
Знижка -40 %
Фото - 3 - Ключ розвідний RED LINE, 200 мм 0-24 мм
Знижка -40 %
Фото - 1 - Ключ розвідний RED LINE, 200 мм 0-24 мм
Фото - 2 - Ключ розвідний RED LINE, 200 мм 0-24 мм
Фото - 3 - Ключ розвідний RED LINE, 200 мм 0-24 мм

Ключ розвідний RED LINE, 200 мм 0-24 мм (575422108)

Ключ ріжковий розвідний Red Line розвідний ключ 200мм RED LINE
Номер товару 575422108
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Тип: метричний, короткий
  • Стандарт: DIN3117/ISO6787
  • Матеріал: хром-ванадієва, кована сталь. Високоякісна інструментальна сталь, хромоване покриття.
  • Поверхня: хромована, полірована головка.
Геометричні характеристики: нахил губок 22,5º, модель для правої руки з метричною вимірювальною шкалою для швидкого та точного визначення розкриття губок. Форма головки: вузькі головки для роботи в обмеженому просторі. Довгі губки для впевненого захоплення глибоко посаджених болтів та гайок
Товщина (S) 13,5 мм
Довжина (L) 200 мм
Ширина зіву ключа, макс. 24 мм
Товщина губок (T) 7 мм
Довжина в дюймах (L) 8 дюймів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Тип: метричний, короткий
  • Стандарт: DIN3117/ISO6787
  • Матеріал: хром-ванадієва, кована сталь. Високоякісна інструментальна сталь, хромоване покриття.
  • Поверхня: хромована, полірована головка.
Геометричні характеристики: нахил губок 22,5º, модель для правої руки з метричною вимірювальною шкалою для швидкого та точного визначення розкриття губок. Форма головки: вузькі головки для роботи в обмеженому просторі. Довгі губки для впевненого захоплення глибоко посаджених болтів та гайок
Характеристики arrow_down
Товщина (S) 13,5 мм
Довжина (L) 200 мм
Ширина зіву ключа, макс. 24 мм
Товщина губок (T) 7 мм
Довжина в дюймах (L) 8 дюймів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
327.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення