Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ разводной RED LINE, 200 мм 0-24 мм
Фото - 1 - Ключ разводной RED LINE, 200 мм 0-24 мм
Скидка -40 %
Фото - 2 - Ключ разводной RED LINE, 200 мм 0-24 мм
Скидка -40 %
Фото - 3 - Ключ разводной RED LINE, 200 мм 0-24 мм
Скидка -40 %
Фото - 1 - Ключ разводной RED LINE, 200 мм 0-24 мм
Фото - 2 - Ключ разводной RED LINE, 200 мм 0-24 мм
Фото - 3 - Ключ разводной RED LINE, 200 мм 0-24 мм

Ключ разводной RED LINE, 200 мм 0-24 мм (575422108)

Ключ рожковый разводной Red Line РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ 200ММ RED LINE
Номер товара 575422108
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Тип: метрический, короткий
  • Стандарт: DIN3117/ISO6787
  • Материал: хром-ванадиевая, кованая сталь. Высококачественная инструментальная сталь, хромированное покрытие
  • Поверхность: хромированная, полированная головка.
Геометрические характеристики: наклон губок 22,5º, модель для правой руки с метрической измерительной шкалой для быстрого и точного определения раскрытия губок. Форма головки:узкие головки для работы в ограниченном пространстве. Длинные губки для уверенного захвата глубоко посаженных болтов и гаек
Толщина (S) 13,5 мм
Длина (L) 200 мм
Ширина зева ключа, макс. 24 мм
Толщина губок (T) 7 мм
Длина в дюймах (L) 8 дюймов

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Тип: метрический, короткий
  • Стандарт: DIN3117/ISO6787
  • Материал: хром-ванадиевая, кованая сталь. Высококачественная инструментальная сталь, хромированное покрытие
  • Поверхность: хромированная, полированная головка.
Геометрические характеристики: наклон губок 22,5º, модель для правой руки с метрической измерительной шкалой для быстрого и точного определения раскрытия губок. Форма головки:узкие головки для работы в ограниченном пространстве. Длинные губки для уверенного захвата глубоко посаженных болтов и гаек
Характеристики arrow_down
Толщина (S) 13,5 мм
Длина (L) 200 мм
Ширина зева ключа, макс. 24 мм
Толщина губок (T) 7 мм
Длина в дюймах (L) 8 дюймов
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
7128 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
44.34 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
47.04 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить