- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Гаечные ключи
- Ключи рожковые односторонние
- Ключ рожковый одн., разводной
Фильтр
Толщина (S)
Толщина (S)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Показати ще
5
Сховати
Толщина губок (T)
Толщина губок (T)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Показати ще
5
Сховати
Ширина зева ключа, макс. (А)
Ширина зева ключа, макс. (А)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Показати ще
5
Сховати
Макс. внешний размер головки ключа
Макс. внешний размер головки ключа
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Показати ще
5
Сховати
Спрятать
Длина (L)
Длина (L)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Показать еще
5
Сховати
Длина в дюймах (L)
Длина в дюймах (L)
1
1
1
Цена
Цена
-
грн
312
624
936
1372.44
2744.88
Показать еще фильтров 2
Спрятать
Ключ рожковый одн., разводной
Фильтр
Топ товаров, что покупаются
312 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
423.6 грн/шт
В наличии
577.2 грн/шт
В наличии
715.2 грн/шт
В наличии
1430.4 грн/шт
В наличии
2464.8 грн/шт
В наличии
| ⭐ Категория товаров | Ключ рожковый одн., разводной |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 6 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 312 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 2744.88 грн |