Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ разводной (WS0-34), L300MM, RED STRIPE
Фото - 1 - Ключ разводной (WS0-34), L300MM, RED STRIPE
Фото - 1 - Ключ разводной (WS0-34), L300MM, RED STRIPE

Ключ разводной (WS0-34), L300MM, RED STRIPE (5754221112)

Ключ разводной (WS0-34)-L300MM, RED STRIPE -арт. 5754221112
Номер товара 5754221112
В наличии
Цена:
715.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Комплексное решение: регулируемая конструкция обеспечивает эффективность различных размеров ключей в одном прочном инструменте. Раскройте универсальность и производительность по доступной цене Хром-ванадиевая сталь Обычный крутящий момент, необходимый для затяжки/откручивания болтов и гаек больших диаметров, обуславливает необходимость очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к появлению ржавчины и обеспечивает дополнительную прочность и жесткость в сложных условиях эксплуатации. Рукоятка с покрытием, предотвращающим скольжение. Инструмент покрыт толстым слоем текстурированного матового хрома, который обеспечивает надежное удержание. Это также обеспечивает дополнительную стойкость к маслам, грязи и другим агрессивным веществам, которые часто встречаются в мастерских и на строительных площадках, таких как цемент и растворители краски, которые могут влиять на поверхность и приводить к коррозии. Сбалансированная конструкция Конический захват в сочетании с толстой конструкцией делает их идеально пригодными для работы в ограниченном пространстве, например, под раковиной или унитазом, являющимся частью повседневной работы, например, сантехников и мастеров по ремонту. Двойная шкала измерения На одной стороне ключа показаны размеры SAE (Общество автомобильных инженеров) в долях дюйма – что очень важно, особенно в автомобильном сегменте, где очень популярны дюймовые размеры. С другой стороны, мы можем найти метрическую линейку. Угол наклона захвата 22,5 градуса Обеспечивает больший диапазон движений в ограниченном пространстве, переворачивая ключ, сохраняя при этом надежный захват без качания и скольжения. Ручка с четырьмя зубцами для регулировки Также известная как «насечка», ручка регулировки со специальной резьбовой конструкцией помогает уменьшить «качание» захвата, что является распространенной, но довольно неприятной проблемой для многих разводных ключей, имеющих трехзубцовую конструкцию ручки. Широкая ручка Позволяет крепко держать инструмент и помогает прикладывать больший крутящий момент. Готовность к продаже и эксплуатации Отверстие в нижней части позволяет быстро разместить инструмент в местах розничной торговли. Работает также как отверстие для шнурка для легкой переноски, привязывания при работе на высоте или хранении.
Толщина губок (T) 12 мм
Толщина (S) 20 мм
Длина (L) 300 мм
Ширина зева ключа, макс. (А) 32 мм
Макс. внешний размер головки ключа 90 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Комплексное решение: регулируемая конструкция обеспечивает эффективность различных размеров ключей в одном прочном инструменте. Раскройте универсальность и производительность по доступной цене Хром-ванадиевая сталь Обычный крутящий момент, необходимый для затяжки/откручивания болтов и гаек больших диаметров, обуславливает необходимость очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к появлению ржавчины и обеспечивает дополнительную прочность и жесткость в сложных условиях эксплуатации. Рукоятка с покрытием, предотвращающим скольжение. Инструмент покрыт толстым слоем текстурированного матового хрома, который обеспечивает надежное удержание. Это также обеспечивает дополнительную стойкость к маслам, грязи и другим агрессивным веществам, которые часто встречаются в мастерских и на строительных площадках, таких как цемент и растворители краски, которые могут влиять на поверхность и приводить к коррозии. Сбалансированная конструкция Конический захват в сочетании с толстой конструкцией делает их идеально пригодными для работы в ограниченном пространстве, например, под раковиной или унитазом, являющимся частью повседневной работы, например, сантехников и мастеров по ремонту. Двойная шкала измерения На одной стороне ключа показаны размеры SAE (Общество автомобильных инженеров) в долях дюйма – что очень важно, особенно в автомобильном сегменте, где очень популярны дюймовые размеры. С другой стороны, мы можем найти метрическую линейку. Угол наклона захвата 22,5 градуса Обеспечивает больший диапазон движений в ограниченном пространстве, переворачивая ключ, сохраняя при этом надежный захват без качания и скольжения. Ручка с четырьмя зубцами для регулировки Также известная как «насечка», ручка регулировки со специальной резьбовой конструкцией помогает уменьшить «качание» захвата, что является распространенной, но довольно неприятной проблемой для многих разводных ключей, имеющих трехзубцовую конструкцию ручки. Широкая ручка Позволяет крепко держать инструмент и помогает прикладывать больший крутящий момент. Готовность к продаже и эксплуатации Отверстие в нижней части позволяет быстро разместить инструмент в местах розничной торговли. Работает также как отверстие для шнурка для легкой переноски, привязывания при работе на высоте или хранении.
Характеристики arrow_down
Толщина губок (T) 12 мм
Толщина (S) 20 мм
Длина (L) 300 мм
Ширина зева ключа, макс. (А) 32 мм
Макс. внешний размер головки ключа 90 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
129.36 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
1128 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1430.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить