Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ угловой, двусторонний, рожковый, WS25X28
Фото - 1 - Ключ угловой, двусторонний, рожковый, WS25X28
Фото - 2 - Ключ угловой, двусторонний, рожковый, WS25X28
Фото - 3 - Ключ угловой, двусторонний, рожковый, WS25X28
Фото - 1 - Ключ угловой, двусторонний, рожковый, WS25X28
Фото - 2 - Ключ угловой, двусторонний, рожковый, WS25X28
Фото - 3 - Ключ угловой, двусторонний, рожковый, WS25X28

Ключ угловой, двусторонний, рожковый, WS25X28 (5754304258)

Угловой двусторонний рожковый ключ, метрический Red Line КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ ДВОЙН. -WS25X28 RED LINE
Номер товара 5754304258
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Исполнение: метрическое Стандарт: DIN 3110/DIN 475-2 Материал: хром-ванадиевая сталь Поверхность: матовое хромирование, полированные головки Геометрические характеристики: Угол наклона открытой стороны 15º
Размер ключа 25 x 28 мм
Длина (L) 275 мм
Наружный размер головки гаечного ключа (b1) 53,6 мм
Наружный размер головки гаечного ключа 2 (b2) 58,9 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Исполнение: метрическое Стандарт: DIN 3110/DIN 475-2 Материал: хром-ванадиевая сталь Поверхность: матовое хромирование, полированные головки Геометрические характеристики: Угол наклона открытой стороны 15º
Характеристики arrow_down
Размер ключа 25 x 28 мм
Длина (L) 275 мм
Наружный размер головки гаечного ключа (b1) 53,6 мм
Наружный размер головки гаечного ключа 2 (b2) 58,9 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
1128 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1430.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить