Ключ рожковый разводной
Фильтр
Версии товара Ключ рожковый разводной
Номер товара
Толщина (S)
Толщина губок (T)
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Ключ рожковый разводной, 115 mm, 0-13 mm
Номер товара 071522104
Техническая информация
| Длина (L) | 115 мм |
| Ширина зева ключа, макс. (А) | 13 мм |
| Положение губок | 22,5 ° |
| Макс. внешний размер головки ключа | 35 мм |
| Длина в дюймах (L) | 4 дюйма |
| Толщина губок (T) | 4,5 мм |
| Толщина (S) | 9,5 мм |
Ключ рожковый разводной, 161 mm, 0-24 mm
Номер товара 071522106
Техническая информация
| Толщина (S) | 10,8 мм |
| Длина (L) | 161 мм |
| Положение губок | 22,5 ° |
| Ширина зева ключа, макс. (А) | 24 мм |
| Толщина губок (T) | 5,3 мм |
| Макс. внешний размер головки ключа | 50 мм |
| Длина в дюймах (L) | 6 дюймов |
Ключ рожковый разводной, 207 mm, 0-30 mm
Номер товара 071522108
Техническая информация
| Толщина (S) | 14 мм |
| Положение губок | 22,5 ° |
| Ширина зева ключа, макс. (А) | 30 мм |
| Макс. внешний размер головки ключа | 62 мм |
| Толщина губок (T) | 7 мм |
| Длина в дюймах (L) | 8 дюймов |
| Длина (L) | 207 мм |
Ключ рожковый разводной, 259 mm, 0-34 mm
Номер товара 071522110
Техническая информация
| Длина в дюймах (L) | 10 дюймов |
| Толщина (S) | 15,8 мм |
| Положение губок | 22,5 ° |
| Длина (L) | 259 мм |
| Ширина зева ключа, макс. (А) | 34 мм |
| Толщина губок (T) | 7,8 мм |
| Макс. внешний размер головки ключа | 75 мм |
Ключ рожковый разводной, 311 mm, 0-39 mm
Номер товара 071522112
Техническая информация
| Длина в дюймах (L) | 12 дюймов |
| Толщина (S) | 19 мм |
| Положение губок | 22,5 ° |
| Ширина зева ключа, макс. (А) | 39 мм |
| Макс. внешний размер головки ключа | 84 мм |
| Толщина губок (T) | 9,8 мм |
| Длина (L) | 311 мм |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Ключ рожковый разводной |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 1 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 576.24 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 2744.88 грн |