Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ рожковый разводной, 207 mm, 0-30 mm
Фото - 1 - Ключ рожковый разводной, 207 mm, 0-30 mm
Скидка -40 %
Фото - 2 - Ключ рожковый разводной, 207 mm, 0-30 mm
Скидка -40 %
Фото - 3 - Ключ рожковый разводной, 207 mm, 0-30 mm
Скидка -40 %
Фото - 4 - Ключ рожковый разводной, 207 mm, 0-30 mm
Скидка -40 %
Фото - 1 - Ключ рожковый разводной, 207 mm, 0-30 mm
Фото - 2 - Ключ рожковый разводной, 207 mm, 0-30 mm
Фото - 3 - Ключ рожковый разводной, 207 mm, 0-30 mm
Фото - 4 - Ключ рожковый разводной, 207 mm, 0-30 mm

Ключ рожковый разводной, 207 mm, 0-30 mm (071522108)

Ключ рожковый разводной КЛЮЧ-РАЗВОДНОЙ-(SW0-30)
Номер товара 071522108
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Правостороння модель з метричною шкалою для швидкого та надійного визначення ширини поверхонь
  • Стандарт: DIN 3117/ISO 6787
  • Поверхня: Полірована головка
Геометричні характеристики: Кут повороту головки 22,5º, модель з поворотом головки за годинниковою стрілкою, і метричної шкалою для швидкого і надійного визначення ширини розкриття губок.
Толщина (S) 14 мм
Положение губок 22,5 °
Ширина зева ключа, макс. (А) 30 мм
Макс. внешний размер головки ключа 62 мм
Толщина губок (T) 7 мм
Длина в дюймах (L) 8 дюймов
Длина (L) 207 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Правостороння модель з метричною шкалою для швидкого та надійного визначення ширини поверхонь
  • Стандарт: DIN 3117/ISO 6787
  • Поверхня: Полірована головка
Геометричні характеристики: Кут повороту головки 22,5º, модель з поворотом головки за годинниковою стрілкою, і метричної шкалою для швидкого і надійного визначення ширини розкриття губок.
Характеристики arrow_down
Толщина (S) 14 мм
Положение губок 22,5 °
Ширина зева ключа, макс. (А) 30 мм
Макс. внешний размер головки ключа 62 мм
Толщина губок (T) 7 мм
Длина в дюймах (L) 8 дюймов
Длина (L) 207 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
736.26 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
375.96 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ