Ключ рожковый разводной, 259 mm, 0-34 mm
Ключ рожковый разводной, 259 mm, 0-34 mm
Ключ рожковый разводной, 259 mm, 0-34 mm (071522110)
Ключ рожковый разводной
КЛЮЧ-РАЗВОДНОЙ-SW0-34
Номер товара 071522110
Нет в наличии
Цена:
2059.08 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Правосторонняя модель с метрической шкалой для быстрого и надежного определения ширины поверхностей.
- Стандарт: DIN 3117/ISO 6787
- Поверхность: Полированная головка
| Длина в дюймах (L) | 10 дюймов |
| Толщина (S) | 15,8 мм |
| Положение губок | 22,5 ° |
| Длина (L) | 259 мм |
| Ширина зева ключа, макс. (А) | 34 мм |
| Толщина губок (T) | 7,8 мм |
| Макс. внешний размер головки ключа | 75 мм |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Правосторонняя модель с метрической шкалой для быстрого и надежного определения ширины поверхностей.
- Стандарт: DIN 3117/ISO 6787
- Поверхность: Полированная головка
Характеристики
| Длина в дюймах (L) | 10 дюймов |
| Толщина (S) | 15,8 мм |
| Положение губок | 22,5 ° |
| Длина (L) | 259 мм |
| Ширина зева ключа, макс. (А) | 34 мм |
| Толщина губок (T) | 7,8 мм |
| Макс. внешний размер головки ключа | 75 мм |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Ключ рожковый разводной, 115 mm, 0-13 mm
Ключ рожковый разводной, 311 mm, 0-39 mm
Нет отзывов про этот товар