Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ рожковый разводной, 161 mm, 0-24 mm
Фото - 1 - Ключ рожковый разводной, 161 mm, 0-24 mm
Скидка -40 %
Фото - 2 - Ключ рожковый разводной, 161 mm, 0-24 mm
Скидка -40 %
Фото - 3 - Ключ рожковый разводной, 161 mm, 0-24 mm
Скидка -40 %
Фото - 4 - Ключ рожковый разводной, 161 mm, 0-24 mm
Скидка -40 %
Фото - 1 - Ключ рожковый разводной, 161 mm, 0-24 mm
Фото - 2 - Ключ рожковый разводной, 161 mm, 0-24 mm
Фото - 3 - Ключ рожковый разводной, 161 mm, 0-24 mm
Фото - 4 - Ключ рожковый разводной, 161 mm, 0-24 mm

Ключ рожковый разводной, 161 mm, 0-24 mm (071522106)

Ключ рожковый разводной КЛЮЧ-РАЗВОДНОЙ-(SW0-24)
Номер товара 071522106
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Правосторонняя модель с метрической шкалой для быстрого и надежного определения ширины поверхностей.
  • Стандарт: DIN 3117/ISO 6787
  • Поверхность: Полированная головка
Геометрические характеристики: Угол поворота головки 22,5º, модель с поворотом головки по часовой стрелке и метрической шкалой для быстрого и надежного определения ширины раскрытия губок.
Толщина (S) 10,8 мм
Длина (L) 161 мм
Положение губок 22,5 °
Ширина зева ключа, макс. (А) 24 мм
Толщина губок (T) 5,3 мм
Макс. внешний размер головки ключа 50 мм
Длина в дюймах (L) 6 дюймов

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Правосторонняя модель с метрической шкалой для быстрого и надежного определения ширины поверхностей.
  • Стандарт: DIN 3117/ISO 6787
  • Поверхность: Полированная головка
Геометрические характеристики: Угол поворота головки 22,5º, модель с поворотом головки по часовой стрелке и метрической шкалой для быстрого и надежного определения ширины раскрытия губок.
Характеристики arrow_down
Толщина (S) 10,8 мм
Длина (L) 161 мм
Положение губок 22,5 °
Ширина зева ключа, макс. (А) 24 мм
Толщина губок (T) 5,3 мм
Макс. внешний размер головки ключа 50 мм
Длина в дюймах (L) 6 дюймов
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
423.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ