Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ кутовий, двосторонній, ріжковий, WS25X28
Фото - 1 - Ключ кутовий, двосторонній, ріжковий, WS25X28
Фото - 2 - Ключ кутовий, двосторонній, ріжковий, WS25X28
Фото - 3 - Ключ кутовий, двосторонній, ріжковий, WS25X28
Фото - 1 - Ключ кутовий, двосторонній, ріжковий, WS25X28
Фото - 2 - Ключ кутовий, двосторонній, ріжковий, WS25X28
Фото - 3 - Ключ кутовий, двосторонній, ріжковий, WS25X28

Ключ кутовий, двосторонній, ріжковий, WS25X28 (5754304258)

Кутовий двосторонній ріжковий ключ, метричний Red Line Ключ ріжковий подвійного. -WS25X28 RED LINE
Номер товару 5754304258
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Виконання: метричний Стандарт: DIN 3110 / DIN 475-2 Матеріал: хром-ванадієва сталь Поверхня: матове хромування, поліровані головки Геометричні характеристики: Кут нахилу відкритою боку 15º
Розмір під ключ 25 x 28 мм
Довжина (L) 275 мм
Зовнішній розмір головки гайкового ключа (b1) 53,6 мм
Зовнішній розмір головки гайкового ключа 2 (b2) 58,9 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Виконання: метричний Стандарт: DIN 3110 / DIN 475-2 Матеріал: хром-ванадієва сталь Поверхня: матове хромування, поліровані головки Геометричні характеристики: Кут нахилу відкритою боку 15º
Характеристики arrow_down
Розмір під ключ 25 x 28 мм
Довжина (L) 275 мм
Зовнішній розмір головки гайкового ключа (b1) 53,6 мм
Зовнішній розмір головки гайкового ключа 2 (b2) 58,9 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
252 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити