Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Щітка ручна, латунний дріт
Фото - 1 - Щітка ручна, латунний дріт
Фото - 2 - Щітка ручна, латунний дріт
Фото - 1 - Щітка ручна, латунний дріт
Фото - 2 - Щітка ручна, латунний дріт
Video thumbnail for Щітка ручна, латунний дріт

Щітка ручна, латунний дріт (069704)

Щітка ручна, хвилястий латунний дріт, 4-рядна -арт. 069704
Номер товару 069704
В наявності
Ціна:
252 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
З дерев'яним корпусом
Діаметр дроту 0,35 мм
Довжина головки (L 2) 135 мм
Довжина ворсу (L3) 25 мм
Довжина (l1) 290 мм
Ширина (B) 33 мм
Кількість рядів 4 шт.
Матеріал щітки Латунь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Щітка ручна, латунний дріт - відео
Опис arrow_down
З дерев'яним корпусом
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Діаметр дроту 0,35 мм
Довжина головки (L 2) 135 мм
Довжина ворсу (L3) 25 мм
Довжина (l1) 290 мм
Ширина (B) 33 мм
Кількість рядів 4 шт.
Матеріал щітки Латунь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт