Щітка дротяна
Фільтр
Версії товару Щітка дротяна
Номер товару
Матеріал щітки
Кількість рядів
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Щітка ручна, дріт з нержавіючої сталі
Номер товару 069714
Технічна інформація
| Діаметр дроту | 0,35 мм |
| Матеріал щітки | Нержавіюча сталь A2 |
| Довжина головки (L 2) | 135 мм |
| Довжина ворсу (L3) | 25 мм |
| Довжина (l1) | 290 мм |
| Ширина (B) | 33 мм |
| Кількість рядів | 4 шт. |
Щітка ручна, латунний дріт
Номер товару 069703
Технічна інформація
| Діаметр дроту | 0,35 мм |
| Довжина головки (L 2) | 135 мм |
| Довжина ворсу (L3) | 25 мм |
| Ширина (B) | 28 мм |
| Довжина (l1) | 290 мм |
| Кількість рядів | 3 шт. |
| Матеріал щітки | Латунь |
Щітка ручна, сталевий дріт
Номер товару 06974
Технічна інформація
| Діаметр дроту | 0,35 мм |
| Довжина головки (L 2) | 135 мм |
| Довжина ворсу (L3) | 25 мм |
| Довжина (l1) | 290 мм |
| Ширина (B) | 33 мм |
| Кількість рядів | 4 шт. |
| Матеріал щітки | Сталь |
Щітка ручна, латунний дріт
Номер товару 069704
Технічна інформація
| Діаметр дроту | 0,35 мм |
| Довжина головки (L 2) | 135 мм |
| Довжина ворсу (L3) | 25 мм |
| Довжина (l1) | 290 мм |
| Ширина (B) | 33 мм |
| Кількість рядів | 4 шт. |
| Матеріал щітки | Латунь |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Щітка дротяна |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 3 |
| ⭐ Найдешевший товар | 132.6 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 252 грн |