Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір ріжково-накидних ключів, 17 шт.
Фото - 1 - Набір ріжково-накидних ключів, 17 шт.
Фото - 2 - Набір ріжково-накидних ключів, 17 шт.
Фото - 3 - Набір ріжково-накидних ключів, 17 шт.
Фото - 1 - Набір ріжково-накидних ключів, 17 шт.
Фото - 2 - Набір ріжково-накидних ключів, 17 шт.
Фото - 3 - Набір ріжково-накидних ключів, 17 шт.

Набір ріжково-накидних ключів, 17 шт. (0965905401)

Набір ключів комбінованих ZEBRA, в ложементі, 17 предметів -арт. 0965905401
Номер товару 0965905401
В наявності
Ціна:
4812 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір ріжково-накидних ключів ZEBRA 17 шт.

  • Метричні, нахил кільця 15°.
  • Сумісний з усіма продуктами системи ORSY
  • Уніфіковані розміри сітки
  • Приваблива карбонова обробка
  • Вставка виготовлена з високоякісного пластику з привабливою карбоновою обробкою, для поліпшення міцності, стійкості та простоти очищення
  • Швидкий та простий пошук необхідного інструменту

Розміри інструменту зазначені на вставці.

Набір ріжково-накидних ключів 17 шт.

  • Метричні, нахил кільця 15°
  • Розміри: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Кількість виробів в асортименті/комплекті 17 шт.
Ширина x висота x глибина 231 x 38 x 335 мм
Розмір секції піни 4.4.1
Колір оздоблення Вуглець

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір ріжково-накидних ключів ZEBRA 17 шт.

  • Метричні, нахил кільця 15°.
  • Сумісний з усіма продуктами системи ORSY
  • Уніфіковані розміри сітки
  • Приваблива карбонова обробка
  • Вставка виготовлена з високоякісного пластику з привабливою карбоновою обробкою, для поліпшення міцності, стійкості та простоти очищення
  • Швидкий та простий пошук необхідного інструменту

Розміри інструменту зазначені на вставці.

Набір ріжково-накидних ключів 17 шт.

  • Метричні, нахил кільця 15°
  • Розміри: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 17 шт.
Ширина x висота x глибина 231 x 38 x 335 мм
Розмір секції піни 4.4.1
Колір оздоблення Вуглець
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
907.56 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
12.66 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купити
18 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
0.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення