Шайба з круглим отвором форма R Wurth A2К 11,0X34X3 мм
Шайба з круглим отвором форма R Wurth A2К 11,0X34X3 мм
Шайба з круглим отвором форма R Wurth A2К 11,0X34X3 мм (0459115)
Шайба з круглим отвором форма R Wurth A2К 11,0X34X3 мм
ШАЙБА-DIN440-R-A2K-11,0X34X3
Номер товару 0459115
В наявності
Ціна:
6.6 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 440, оцинкована сталь, блакитне покриття (A2K)
| Твердість по Віккерсу, HV | 100 HV |
| Внутрішній діаметр (d1) | 11 мм |
| Товщина (h1) | 3 мм |
| Зовнішній діаметр (d2) | 34 мм |
| DIN | 440 |
| Підходить для різьби | M10 |
| Форма | R |
| Декларація робочих характеристик (EU-CPR) | Ні |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Область застосування
Сполучні елементи для дерева
Інформація про продукт
Опис
DIN 440, оцинкована сталь, блакитне покриття (A2K)
Характеристики
| Твердість по Віккерсу, HV | 100 HV |
| Внутрішній діаметр (d1) | 11 мм |
| Товщина (h1) | 3 мм |
| Зовнішній діаметр (d2) | 34 мм |
| DIN | 440 |
| Підходить для різьби | M10 |
| Форма | R |
| Декларація робочих характеристик (EU-CPR) | Ні |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Застосування
Область застосування
Сполучні елементи для дерева
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Шайба з круглим отвором R Wurth A2К 5,5X18X2 мм
Шайба з круглим отвором R Wurth A2К 17,5X56X5 мм
Шайба з круглим отвором R Wurth A2К 13,5X44X4 мм
Шайба з круглим отвором R Wurth A2К 6,6X22X2 мм
Шайба з круглим отвором R Wurth A2К 9X28X3 мм
Немає відгуків про цей товар.