Плоска шайба для шестигранних болтів та гайок Wurth A Ø8,4 мм
Плоска шайба для шестигранних болтів та гайок Wurth A Ø8,4 мм
Плоска шайба для шестигранних болтів та гайок Wurth A Ø8,4 мм (04058)
Плоска шайба для шестигранних болтів та гайок Wurth A Ø8,4 мм
ШАЙБА-DIN125-A-140HV-D8,4
Номер товару 04058
В наявності
Ціна:
1.38 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 125, сталь без покриття
| Товщина (h1) | 1,6 мм |
| Твердість по Віккерсу, HV | 140 HV |
| Зовнішній діаметр (d2) | 16 мм |
| Внутрішній діаметр (d1) | 8,4 мм |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 125 |
| Підходить для різьби | M8 |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
DIN 125, сталь без покриття
Характеристики
| Товщина (h1) | 1,6 мм |
| Твердість по Віккерсу, HV | 140 HV |
| Зовнішній діаметр (d2) | 16 мм |
| Внутрішній діаметр (d1) | 8,4 мм |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 125 |
| Підходить для різьби | M8 |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Плоска шайба для шестигранних болтів і гайок
Плоска шайба для шестигранних болтів та гайок Wurth A Ø10,5 мм
Плоска шайба для шестигранних болтів та гайок Wurth A Ø13,0 мм
Плоска шайба для шестигранних болтів та гайок Wurth A Ø3,2 мм
Плоска шайба для шестигранних болтів та гайок Wurth A Ø4,3 мм
Плоска шайба для шестигранних болтів та гайок Wurth A Ø5,3 мм
Плоска шайба для шестигранних болтів та гайок Wurth A Ø6,4 мм
Немає відгуків про цей товар.