Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Плоска шайба для шестигранних болтів і гайок
Фото - 1 - Плоска шайба для шестигранних болтів і гайок
Знижка -74.9 %
Фото - 2 - Плоска шайба для шестигранних болтів і гайок
Знижка -74.9 %
Фото - 1 - Плоска шайба для шестигранних болтів і гайок
Фото - 2 - Плоска шайба для шестигранних болтів і гайок

Плоска шайба для шестигранних болтів і гайок (040536)

DIN 125, сталь, 140 HV, без покриття ШАЙБА-DIN125-B-140HV-D37,0
Номер товару 040536
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
56.86 грн/шт
-74.9 %
14.28 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 125, сталь без покриття
Твердість по Віккерсу, HV 140 HV
Внутрішній діаметр (d1) 37 мм
Товщина (h1) 5 мм
Зовнішній діаметр (d2) 66 мм
Форма B
Стандарти DIN 125
Підходить для різьби M36
Покриття Без покриття
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 125, сталь без покриття
Характеристики arrow_down
Твердість по Віккерсу, HV 140 HV
Внутрішній діаметр (d1) 37 мм
Товщина (h1) 5 мм
Зовнішній діаметр (d2) 66 мм
Форма B
Стандарти DIN 125
Підходить для різьби M36
Покриття Без покриття
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1.5 грн/шт
В наявності
- +
х 500 шт
Купити