Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Плоска шайба для шестигранних болтів та гайок Wurth A Ø5,3 мм
Фото - 1 - Плоска шайба для шестигранних болтів та гайок Wurth A Ø5,3 мм
Фото - 2 - Плоска шайба для шестигранних болтів та гайок Wurth A Ø5,3 мм
Фото - 1 - Плоска шайба для шестигранних болтів та гайок Wurth A Ø5,3 мм
Фото - 2 - Плоска шайба для шестигранних болтів та гайок Wurth A Ø5,3 мм

Плоска шайба для шестигранних болтів та гайок Wurth A Ø5,3 мм (04055)

Плоска шайба для шестигранних болтів та гайок Wurth A Ø5,3 мм ШАЙБА-DIN125-A-140HV-D5,3
Номер товару 04055
Немає в наявності
Ціна:
0.54 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 500 шт
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
DIN 125, сталь без покриття
Товщина (h1) 1 мм
Зовнішній діаметр (d2) 10 мм
Твердість по Віккерсу, HV 140 HV
Внутрішній діаметр (d1) 5,3 мм
Форма A
Стандарти DIN 125
Підходить для різьби M5
Покриття Без покриття
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 125, сталь без покриття
Характеристики arrow_down
Товщина (h1) 1 мм
Зовнішній діаметр (d2) 10 мм
Твердість по Віккерсу, HV 140 HV
Внутрішній діаметр (d1) 5,3 мм
Форма A
Стандарти DIN 125
Підходить для різьби M5
Покриття Без покриття