Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор рожково-накидных ключей ZEBRA 17 шт.
Фото - 1 - Набор рожково-накидных ключей ZEBRA 17 шт.
Фото - 2 - Набор рожково-накидных ключей ZEBRA 17 шт.
Фото - 3 - Набор рожково-накидных ключей ZEBRA 17 шт.
Фото - 1 - Набор рожково-накидных ключей ZEBRA 17 шт.
Фото - 2 - Набор рожково-накидных ключей ZEBRA 17 шт.
Фото - 3 - Набор рожково-накидных ключей ZEBRA 17 шт.

Набор рожково-накидных ключей ZEBRA 17 шт. (0965905401)

Набор рожково-накидных ключей ZEBRA 17 шт. Метрические, наклон кольца 15° Размеры: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Номер товара 0965905401
В наличии
Цена:
4812 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Набір ріжково-накидних ключів ZEBRA 17 шт.

  • Метричні, нахил кільця 15°.
  • Сумісний з усіма продуктами системи ORSY
  • Уніфіковані розміри сітки
  • Приваблива карбонова обробка
  • Вставка виготовлена з високоякісного пластику з привабливою карбоновою обробкою, для поліпшення міцності, стійкості та простоти очищення
  • Швидкий та простий пошук необхідного інструменту

Розміри інструменту зазначені на вставці.

Набор рожково-накидных ключей 17 шт.

  • Метричные, наклон кольца 15°
  • Размеры: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Количество изделий в ассортименте/комплекте 17 шт.
Ширина x высота x глубина 231 x 38 x 335 мм
Размер секции пены 4.4.1
Цвет отделки Углерод

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Набір ріжково-накидних ключів ZEBRA 17 шт.

  • Метричні, нахил кільця 15°.
  • Сумісний з усіма продуктами системи ORSY
  • Уніфіковані розміри сітки
  • Приваблива карбонова обробка
  • Вставка виготовлена з високоякісного пластику з привабливою карбоновою обробкою, для поліпшення міцності, стійкості та простоти очищення
  • Швидкий та простий пошук необхідного інструменту

Розміри інструменту зазначені на вставці.

Набор рожково-накидных ключей 17 шт.

  • Метричные, наклон кольца 15°
  • Размеры: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 17 шт.
Ширина x высота x глубина 231 x 38 x 335 мм
Размер секции пены 4.4.1
Цвет отделки Углерод
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
8100 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
3540 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить