Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шуруп для гипсокартона самонарезающий WURTH H2 PHR 3,5х55/35
Фото - 1 - Шуруп для гипсокартона самонарезающий WURTH H2 PHR 3,5х55/35
Фото - 2 - Шуруп для гипсокартона самонарезающий WURTH H2 PHR 3,5х55/35
Фото - 1 - Шуруп для гипсокартона самонарезающий WURTH H2 PHR 3,5х55/35
Фото - 2 - Шуруп для гипсокартона самонарезающий WURTH H2 PHR 3,5х55/35

Шуруп для гипсокартона самонарезающий WURTH H2 PHR 3,5х55/35 (01893555)

Шуруп для гипсокартона самонарезающий WURTH H2 PHR 3,5х55/35 САМОРЕЗ-H2-PHR-3,5X55/35
Номер товара 01893555
В наличии
Цена:
1.26 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1000 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • Нарезание резьбы с помощью сверла ZEBRA Pias
  • Для прикручивания гипсокартона к металлическим профилям толщиной 0,75 – 2,25 мм.
  • Сталь закаленная, фосфатированная
  • Трубный пластик с приводом Philips PH 2
Номинальный диаметр (d) 3,5 мм
Длина (L) 55 мм
Диаметр головки (dh) 8,5 мм
Размер привода H2
Тип головы Рожковая головка
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Покрытие Фосфатированное исполнение

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • Нарезание резьбы с помощью сверла ZEBRA Pias
  • Для прикручивания гипсокартона к металлическим профилям толщиной 0,75 – 2,25 мм.
  • Сталь закаленная, фосфатированная
  • Трубный пластик с приводом Philips PH 2
Характеристики arrow_down
Номинальный диаметр (d) 3,5 мм
Длина (L) 55 мм
Диаметр головки (dh) 8,5 мм
Размер привода H2
Тип головы Рожковая головка
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Покрытие Фосфатированное исполнение
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
2050.32 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1.31 грн/шт
В наличии
- +
х 1000 шт
Купить