Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Номинальный диаметр (d)
Длина (L)
Цена
Спрятать arrow
Цена

Фосфатированная сталь H

Фосфатированная сталь H

Фосфатированная сталь H

Фосфатированная сталь H

Доступно в виде 5 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Фосфатированная сталь H

Номер товара
Номинальный диаметр ...
Длина (L)
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
01893525
В наличии
3,5 мм
25 мм
- +
1000 шт
0.58 грн
Шуруп для гипсокартона самонарезающий WURTH H2 PHR 3,5х25/20
01893545
В наличии
3,5 мм
45 мм
- +
1000 шт
0.96 грн
Шуруп для гипсокартона самонарезающий WURTH H2 PHR 3,5х45/30
01893555
В наличии
3,5 мм
55 мм
- +
1000 шт
1.26 грн
Шуруп для гипсокартона самонарезающий WURTH H2 PHR 3,5х55/35
01894275
В наличии
4,2 мм
75 мм
- +
500 шт
2.98 грн
Шуруп для гипсокартона самонарезающий WURTH H2 PHR 4,2х75/50
01893535
Нет в наличии
3,5 мм
35 мм
- +
1000 шт
0.79 грн
Шуруп для гипсокартона самонарезающий WURTH H2 PHR 3,5х35/25

Топ товаров, что покупаются

0.96 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1000 шт
Купить
0.79 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1000 шт
Предзаказ
⭐ Категория товаров Фосфатированная сталь H
⭐ Количество товаров в наличии 4
⭐ Самый дешевый товар 0.58 грн
⭐ Самый дорогой товар 2.98 грн