Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Ключ трубний переставний
Фото - 2 - Ключ трубний переставний
Фото - 1 - Ключ трубний переставний
Фото - 2 - Ключ трубний переставний

Ключ трубний переставний (07140276)

Ключ трубний переставний, DIN ISO 8976, пластикова рукоятка, 10IN -арт. 071402 76
Номер товару 07140276
Немає в наявності
Ціна:
1777.02 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Коробчастий шарнір, 7-ступінчасте регулювання

  • Рукоятка: із пластмасовим покриттям;
  • Запобігає прослизанням;
  • Зубці: індуктивно загартовані;
  • Самозатиск на трубах і гайках;
  • Міцне захоплення деталі;
  • Головка: чорна, шліфована;
  • Матеріал: Хром-ванадієва сталь, загартована.
Довжина в дюймах (L) 10 дюймів
Діапазон затиску, мін./макс. 10-30 мм
Ширина зажимних губок (B) 16 мм
Довжина (L) 250 мм
Довжина зажимних губок (E) 32 мм
Товщина губок (C) 7,5 мм
ISO 8976
Матеріал Сталь хромованадієва
Область застосування Труби, гайки, плоскі заготовки

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Коробчастий шарнір, 7-ступінчасте регулювання

  • Рукоятка: із пластмасовим покриттям;
  • Запобігає прослизанням;
  • Зубці: індуктивно загартовані;
  • Самозатиск на трубах і гайках;
  • Міцне захоплення деталі;
  • Головка: чорна, шліфована;
  • Матеріал: Хром-ванадієва сталь, загартована.
Характеристики arrow_down
Довжина в дюймах (L) 10 дюймів
Діапазон затиску, мін./макс. 10-30 мм
Ширина зажимних губок (B) 16 мм
Довжина (L) 250 мм
Довжина зажимних губок (E) 32 мм
Товщина губок (C) 7,5 мм
ISO 8976
Матеріал Сталь хромованадієва
Застосування arrow_down
Область застосування Труби, гайки, плоскі заготовки
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
95.1 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 10 шт
Немає в наявності
30600 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
50.58 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
71.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
27.72 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення