Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кліщі для зняття ізоляції та обтиску Qi 60
Фото - 1 - Кліщі для зняття ізоляції та обтиску Qi 60
Фото - 1 - Кліщі для зняття ізоляції та обтиску Qi 60
Video thumbnail for Кліщі для зняття ізоляції та обтиску Qi 60

Кліщі для зняття ізоляції та обтиску Qi 60 (0714101111)

Кліщі QI60, для зняття ізоляції та обтиску контактів -арт. 0714101111
Номер товару 0714101111
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Кліщі QI 60 для зняття ізоляції та обтиску ізольованих і неізольованих контактів

  • Обтискання ізольованих і неізольованих кабельних наконечників та контактів для провідників перерізом 0,5-6,0 мм²
  • Зняття ізоляції з проводів перерізом 0,75-6,0 мм²
  • Отвори для вкорочення гвинтів M2,6-M5
  • Двокомпонентні ручки для комфортного утримання
  • Робочі частини виготовлені з інструментальної сталі
Перетин дроту, мін./макс. 0,5-6 мм²
Довжина (L) 235 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Покриття Воронений
Матеріал Інструментальна сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Кліщі для зняття ізоляції та обтиску Qi 60 - відео
Опис arrow_down

Кліщі QI 60 для зняття ізоляції та обтиску ізольованих і неізольованих контактів

  • Обтискання ізольованих і неізольованих кабельних наконечників та контактів для провідників перерізом 0,5-6,0 мм²
  • Зняття ізоляції з проводів перерізом 0,75-6,0 мм²
  • Отвори для вкорочення гвинтів M2,6-M5
  • Двокомпонентні ручки для комфортного утримання
  • Робочі частини виготовлені з інструментальної сталі
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Перетин дроту, мін./макс. 0,5-6 мм²
Довжина (L) 235 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Покриття Воронений
Матеріал Інструментальна сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
24 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купити
11.1 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
216 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
228 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
276 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -63.5 %
4.44 грн/шт
1.62 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити