Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Клещи для снятия изоляции/обжимные клещи Qi 60
Фото - 1 - Клещи для снятия изоляции/обжимные клещи Qi 60
Фото - 1 - Клещи для снятия изоляции/обжимные клещи Qi 60
Video thumbnail for Клещи для снятия изоляции/обжимные клещи Qi 60

Клещи для снятия изоляции/обжимные клещи Qi 60 (0714101111)

Клещи для снятия изоляции/обжимные клещи Qi 60 ЦАНГА-ОБЖИМНАЯ-Q60PLUS
Номер товара 0714101111
В наличии
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Клещи QI 60 для снятия изоляции и обжима изолированных и неизолированных контактов

  • Обжимание изолированных и неизолированных кабельных наконечников и контактов для проводников сечением 0,5-6,0 мм²
  • Снятие изоляции с проводов сечением 0,75-6,0 мм²
  • Отверстия для укорочения винтов M2,6-M5
  • Двухкомпонентные ручки для комфортного удержания
  • Рабочие части изготовлены из инструментальной стали
Сечение проволоки, мин./макс. 0,5-6 мм²
Длина (L) 235 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Покрытие Вороненый
Материал Инструментальная сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Клещи для снятия изоляции/обжимные клещи Qi 60 - відео
Описание arrow_down

Клещи QI 60 для снятия изоляции и обжима изолированных и неизолированных контактов

  • Обжимание изолированных и неизолированных кабельных наконечников и контактов для проводников сечением 0,5-6,0 мм²
  • Снятие изоляции с проводов сечением 0,75-6,0 мм²
  • Отверстия для укорочения винтов M2,6-M5
  • Двухкомпонентные ручки для комфортного удержания
  • Рабочие части изготовлены из инструментальной стали
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Сечение проволоки, мин./макс. 0,5-6 мм²
Длина (L) 235 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Покрытие Вороненый
Материал Инструментальная сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
24 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купить
1062 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
300 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
300 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ