Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Клей швидкодіючий з епоксидної смоли ESK-50
Фото - 1 - Клей швидкодіючий з епоксидної смоли ESK-50
Фото - 2 - Клей швидкодіючий з епоксидної смоли ESK-50
Фото - 3 - Клей швидкодіючий з епоксидної смоли ESK-50
Фото - 4 - Клей швидкодіючий з епоксидної смоли ESK-50
Фото - 1 - Клей швидкодіючий з епоксидної смоли ESK-50
Фото - 2 - Клей швидкодіючий з епоксидної смоли ESK-50
Фото - 3 - Клей швидкодіючий з епоксидної смоли ESK-50
Фото - 4 - Клей швидкодіючий з епоксидної смоли ESK-50

Клей швидкодіючий з епоксидної смоли ESK-50 (08934801)

Клей швидкодіючий з епоксидної смоли ESK-50 КЛЕЙ Епоксидні СМОЛА
Номер товару 08934801
Немає в наявності
Ціна:
876 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Не містить розчинник, двокомпонентний клей Швидке затвердіння Завдяки реакції двох компонентів досягається висока швидкість склеювання. Широкий діапазон застосувань Для склеювання металів, різних пластмас, скла, кераміки та інших матеріалів. Висока межа міцності Міцність з'єднання зберігається при високій температурі. Відмінна стійкість до хімічної дії Стійкість до різних рідин, в тому числі води, бензину і маслу Стійкий до старіння і несприятливому середовищі Після повного затвердіння клею можна відшліфувати поверхню Висока прозорість Не містить силікону і розчинників Інструкції щодо застосування є рекомендаціями, заснованими на наших випробуваннях і досвіді; при інших умовах застосування проводите власні випробування. В силу безлічі способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку. Служба клієнтської підтримки не несе відповідальності за надану технічну або іншу інформацію консультаційного характеру за винятком передбачених договором консультаційних послуг, а також в разі навмисних дій консультанта. Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції. Ми зберігаємо за собою право на внесення технічних змін і подальше вдосконалення нашої продукції.
Густина 1,1 г/см³
В'язкість 11000 мПа·с
Міцність на розтяг і зрушення, мін. 20 Н/мм²
Температура обробки, балон, макс. 23 °C
Час схоплювання, мін. 3,5 хв
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 36 міс. /не більше 50 °C, берегти від сонячних променів, за температури 10 °C - 30 °C
Час обробки, мін. 4 хв
Фінальна міцність, мін. 48 год
Вміст 50 мл
Вага вмісту 56 г
Термостійкість, мін./макс. -60 ­ 100 °C
Вага виробу (1 шт.) 80 г
Хімічна основа Епоксидна смола
Міцність на розтягнення та зрушення, умови за 23 °C
Відкритий час, умови за 23 °C
Густина за умови за 23 °C і відн. волог. повітря 50%
Тип упаковки Подвійний картридж
Колір Прозорий, Світло-жовтий
Не містить розчинник Так
Запах/аромат Характерний
Область застосування Підходить для склеювання різних матеріалів з високими межами міцності, стійкістю до відшаровування і ударам. Так як швидкодіючий клей є прозорим, він є ідеальним рішенням для невидимої склейки і підходить для широкого діапазону застосувань, наприклад, склеювання листів нержавіючої сталі, ремонту зламаних пластикових і металевих компонентів, виготовлення друкованих плат і іншого призначення. Підходить для склеювання: сталі, оцинкованої сталі, алюмінію, міді, латуні, оцинкованих металів, металу з покриттям, армованого скловолокна, ABS, твердий ПВХ, SMC, скла, кераміки, бетону, пластику, посиленого волокном / SMC, дерева, поліуретану та інших матеріалів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Не містить розчинник, двокомпонентний клей Швидке затвердіння Завдяки реакції двох компонентів досягається висока швидкість склеювання. Широкий діапазон застосувань Для склеювання металів, різних пластмас, скла, кераміки та інших матеріалів. Висока межа міцності Міцність з'єднання зберігається при високій температурі. Відмінна стійкість до хімічної дії Стійкість до різних рідин, в тому числі води, бензину і маслу Стійкий до старіння і несприятливому середовищі Після повного затвердіння клею можна відшліфувати поверхню Висока прозорість Не містить силікону і розчинників Інструкції щодо застосування є рекомендаціями, заснованими на наших випробуваннях і досвіді; при інших умовах застосування проводите власні випробування. В силу безлічі способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку. Служба клієнтської підтримки не несе відповідальності за надану технічну або іншу інформацію консультаційного характеру за винятком передбачених договором консультаційних послуг, а також в разі навмисних дій консультанта. Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції. Ми зберігаємо за собою право на внесення технічних змін і подальше вдосконалення нашої продукції.
Характеристики arrow_down
Густина 1,1 г/см³
В'язкість 11000 мПа·с
Міцність на розтяг і зрушення, мін. 20 Н/мм²
Температура обробки, балон, макс. 23 °C
Час схоплювання, мін. 3,5 хв
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 36 міс. /не більше 50 °C, берегти від сонячних променів, за температури 10 °C - 30 °C
Час обробки, мін. 4 хв
Фінальна міцність, мін. 48 год
Вміст 50 мл
Вага вмісту 56 г
Термостійкість, мін./макс. -60 ­ 100 °C
Вага виробу (1 шт.) 80 г
Хімічна основа Епоксидна смола
Міцність на розтягнення та зрушення, умови за 23 °C
Відкритий час, умови за 23 °C
Густина за умови за 23 °C і відн. волог. повітря 50%
Тип упаковки Подвійний картридж
Колір Прозорий, Світло-жовтий
Не містить розчинник Так
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down
Область застосування Підходить для склеювання різних матеріалів з високими межами міцності, стійкістю до відшаровування і ударам. Так як швидкодіючий клей є прозорим, він є ідеальним рішенням для невидимої склейки і підходить для широкого діапазону застосувань, наприклад, склеювання листів нержавіючої сталі, ремонту зламаних пластикових і металевих компонентів, виготовлення друкованих плат і іншого призначення. Підходить для склеювання: сталі, оцинкованої сталі, алюмінію, міді, латуні, оцинкованих металів, металу з покриттям, армованого скловолокна, ABS, твердий ПВХ, SMC, скла, кераміки, бетону, пластику, посиленого волокном / SMC, дерева, поліуретану та інших матеріалів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
348 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити