Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Клей быстродействующий из эпоксидной смолы ESK-50
Фото - 1 - Клей быстродействующий из эпоксидной смолы ESK-50
Фото - 2 - Клей быстродействующий из эпоксидной смолы ESK-50
Фото - 3 - Клей быстродействующий из эпоксидной смолы ESK-50
Фото - 4 - Клей быстродействующий из эпоксидной смолы ESK-50
Фото - 1 - Клей быстродействующий из эпоксидной смолы ESK-50
Фото - 2 - Клей быстродействующий из эпоксидной смолы ESK-50
Фото - 3 - Клей быстродействующий из эпоксидной смолы ESK-50
Фото - 4 - Клей быстродействующий из эпоксидной смолы ESK-50

Клей быстродействующий из эпоксидной смолы ESK-50 (08934801)

Клей быстродействующий из эпоксидной смолы ESK-50 КЛЕЙ ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА
Номер товара 08934801
Нет в наличии
Цена:
876 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Не содержащий растворителя двухкомпонентный клей Быстрое отвердение Благодаря реакции двух компонентов достигается высокая скорость склеивания. Широкий диапазон применений Для склеивания металлов, различных пластмасс, стекла, керамики и прочих материалов. Высокий предел прочности Прочность соединения сохраняется при высокой температуре. Отличная устойчивость к химическому воздействию Устойчивость к различным жидкостям, в том числе воде, бензину и маслу Устойчив к старению и неблагоприятной среде После полного затвердевания клея можно отшлифовать поверхность Высокая прозрачность Не содержит силикона и растворителей Инструкции по применению являются рекомендациями, основанными на наших испытаниях и опыте; при других условиях применения проводите собственные испытания. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование нашей продукции.
Плотность 1,1 г/см³
Вязкость 11000 мПа·с
Прочность на растяжение и сдвиг, мин. 20 Н/мм²
Температура обработки, баллон, макс. 23 °C
Время схватывания, мин. 3,5 мин
Срок хранения с даты изготовления / условия хранения 36 мес. / не выше 50 °C, беречь от солнечных лучей, при температуре 10 °C - 30 °C
Время обработки, мин. 4 мин
Окончательная прочность, мин. 48 ч
Содержание 50 мл
Вес содержимого 56 г
Термостойкость, мин./макс. -60 ­ 100 °C
Вес изделия (1 шт.) 80 г
Химический состав Эпоксидная смола
Прочность на растяжение и сдвиг, условия при 23 °C
Открытое время, условия при 23 °C
Плотность при условии при 23 °C и отн. влажн. воздуха 50%
Тип упаковки Двойной картридж
Цвет Прозрачный, Светло-желтый
Не содержит растворитель Да
Запах/аромат Характерный
Область применения Подходит для склеивания различных материалов с высокими пределами прочности, устойчивостью к отслаиванию и ударам. Так как быстродействующий клей является прозрачным, он является идеальным решением для невидимой склейки и подходит для широкого диапазона применений, например, склеивания листов нержавеющей стали, ремонта сломанных пластмассовых и металлических компонентов, производства печатных плат и прочего применения. Подходит для склеивания: стали, оцинкованной стали, алюминия, меди, латуни, оцинкованных металлов, металлов с покрытием, армированного стекловолокна, ABS, твердый ПВХ, SMC, стекла, керамики, бетона, пластика, усиленного волокном/SMC, дерева, полиуретана и прочих материалов

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Не содержащий растворителя двухкомпонентный клей Быстрое отвердение Благодаря реакции двух компонентов достигается высокая скорость склеивания. Широкий диапазон применений Для склеивания металлов, различных пластмасс, стекла, керамики и прочих материалов. Высокий предел прочности Прочность соединения сохраняется при высокой температуре. Отличная устойчивость к химическому воздействию Устойчивость к различным жидкостям, в том числе воде, бензину и маслу Устойчив к старению и неблагоприятной среде После полного затвердевания клея можно отшлифовать поверхность Высокая прозрачность Не содержит силикона и растворителей Инструкции по применению являются рекомендациями, основанными на наших испытаниях и опыте; при других условиях применения проводите собственные испытания. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование нашей продукции.
Характеристики arrow_down
Плотность 1,1 г/см³
Вязкость 11000 мПа·с
Прочность на растяжение и сдвиг, мин. 20 Н/мм²
Температура обработки, баллон, макс. 23 °C
Время схватывания, мин. 3,5 мин
Срок хранения с даты изготовления / условия хранения 36 мес. / не выше 50 °C, беречь от солнечных лучей, при температуре 10 °C - 30 °C
Время обработки, мин. 4 мин
Окончательная прочность, мин. 48 ч
Содержание 50 мл
Вес содержимого 56 г
Термостойкость, мин./макс. -60 ­ 100 °C
Вес изделия (1 шт.) 80 г
Химический состав Эпоксидная смола
Прочность на растяжение и сдвиг, условия при 23 °C
Открытое время, условия при 23 °C
Плотность при условии при 23 °C и отн. влажн. воздуха 50%
Тип упаковки Двойной картридж
Цвет Прозрачный, Светло-желтый
Не содержит растворитель Да
Запах/аромат Характерный
Применение arrow_down
Область применения Подходит для склеивания различных материалов с высокими пределами прочности, устойчивостью к отслаиванию и ударам. Так как быстродействующий клей является прозрачным, он является идеальным решением для невидимой склейки и подходит для широкого диапазона применений, например, склеивания листов нержавеющей стали, ремонта сломанных пластмассовых и металлических компонентов, производства печатных плат и прочего применения. Подходит для склеивания: стали, оцинкованной стали, алюминия, меди, латуни, оцинкованных металлов, металлов с покрытием, армированного стекловолокна, ABS, твердый ПВХ, SMC, стекла, керамики, бетона, пластика, усиленного волокном/SMC, дерева, полиуретана и прочих материалов
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -55.8 %
217.26 грн/шт
96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить