Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Ніж складаний DESERT
Фото - 2 - Ніж складаний DESERT
Фото - 3 - Ніж складаний DESERT
Фото - 4 - Ніж складаний DESERT
Фото - 5 - Ніж складаний DESERT
Фото - 1 - Ніж складаний DESERT
Фото - 2 - Ніж складаний DESERT
Фото - 3 - Ніж складаний DESERT
Фото - 4 - Ніж складаний DESERT
Фото - 5 - Ніж складаний DESERT

Ніж складаний DESERT (071566556)

Ніж кишеньковий DESERT Wurth 110 мм -арт. 071566556
Номер товару 071566556
В наявності
Ціна:
1812.12 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ніж кишеньковий DESERT Wurth 110 мм - це вишуканий представник лімітованої серії преміум-класу, створений з увагою до деталей та якості. Завдяки вражаючим характеристикам та стильному дизайну, цей складаний ніж стане невід'ємною частиною вашого щоденного життя.

Основні Особливості:

  • Ручки фрезеровані з суцільного матеріалу: Забезпечують оптимальний захоплення і ергономіку, надаючи вам відчуття впевненості при використанні ножа.

  • Високоякісна нержавіюча сталь AUS-8: Складане лезо виготовлене з міцної та гострої сталі, забезпечуючи надзвичайну твердість 59 HRC та довгий термін служби.

  • Насічена зона леза для різання ременів та мотузок: Додатковий функціонал для полегшення різання повсякденних матеріалів.

  • Практична сумка з нейлону: Ніж завжди під рукою, завдяки зручній сумці, яка додає практичності та забезпечує зручний транспорт.

  • Елегантна подарункова коробка: Ідеальний подарунок для себе чи для близької людини, подаваний в стильній подарунковій коробці.

Технічні Характеристики:

  • Довжина: 110 мм.
  • Довжина леза: 85 мм.
  • Матеріал леза: Високоякісна нержавіюча сталь AUS-8.
  • Матеріал рукоятки: Пластмаси, армовані скловолокном.

Ніж кишеньковий DESERT Wurth 110 мм - це поєднання елегантності, функціональності та надійності, яке зробить вашу щоденну рутину ще комфортнішою.

Довжина 110 мм
Довжина леза 85 мм
Матеріал Нержавіюча сталь
Матеріал ручки Пластмаси, армовані скловолокном

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ніж кишеньковий DESERT Wurth 110 мм - це вишуканий представник лімітованої серії преміум-класу, створений з увагою до деталей та якості. Завдяки вражаючим характеристикам та стильному дизайну, цей складаний ніж стане невід'ємною частиною вашого щоденного життя.

Основні Особливості:

  • Ручки фрезеровані з суцільного матеріалу: Забезпечують оптимальний захоплення і ергономіку, надаючи вам відчуття впевненості при використанні ножа.

  • Високоякісна нержавіюча сталь AUS-8: Складане лезо виготовлене з міцної та гострої сталі, забезпечуючи надзвичайну твердість 59 HRC та довгий термін служби.

  • Насічена зона леза для різання ременів та мотузок: Додатковий функціонал для полегшення різання повсякденних матеріалів.

  • Практична сумка з нейлону: Ніж завжди під рукою, завдяки зручній сумці, яка додає практичності та забезпечує зручний транспорт.

  • Елегантна подарункова коробка: Ідеальний подарунок для себе чи для близької людини, подаваний в стильній подарунковій коробці.

Технічні Характеристики:

  • Довжина: 110 мм.
  • Довжина леза: 85 мм.
  • Матеріал леза: Високоякісна нержавіюча сталь AUS-8.
  • Матеріал рукоятки: Пластмаси, армовані скловолокном.

Ніж кишеньковий DESERT Wurth 110 мм - це поєднання елегантності, функціональності та надійності, яке зробить вашу щоденну рутину ще комфортнішою.

Характеристики arrow_down
Довжина 110 мм
Довжина леза 85 мм
Матеріал Нержавіюча сталь
Матеріал ручки Пластмаси, армовані скловолокном
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
227.04 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 25 шт
Купити
2.82 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
3139.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення