Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Тримач запобіжника MAXI
Фото - 1 - Тримач запобіжника MAXI

Тримач запобіжника MAXI (05554014)

Тримач запобіжника MAXI, M5, (6,0-10,0 mm²) -арт. 05554014
Номер товару 05554014
Немає в наявності
Ціна:
125.58 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Поперечний перетин дроту, макс. 10 мм²
Поперечний перетин дроту, мін. 6 мм²

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Поперечний перетин дроту, макс. 10 мм²
Поперечний перетин дроту, мін. 6 мм²
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1161.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
19.02 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
1.26 грн/шт
В наявності
- +
х 200 шт
Купити
2697 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
257.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити