Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Самонарізний гвинт з потайною напівкруглої голівкою, форма C з хрестовим шліцом Z
Фото - 1 - Самонарізний гвинт з потайною напівкруглої голівкою, форма C з хрестовим шліцом Z
Знижка -77.5 %
Фото - 2 - Самонарізний гвинт з потайною напівкруглої голівкою, форма C з хрестовим шліцом Z
Знижка -77.5 %
Фото - 1 - Самонарізний гвинт з потайною напівкруглої голівкою, форма C з хрестовим шліцом Z
Фото - 2 - Самонарізний гвинт з потайною напівкруглої голівкою, форма C з хрестовим шліцом Z

Самонарізний гвинт з потайною напівкруглої голівкою, форма C з хрестовим шліцом Z (5051142019)

ISO 7049, нерж. ст. А2, б / покр., Ціл.скр. м, Z, ф. З
Номер товару 5051142019
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
3.82 грн/шт
-77.5 %
0.86 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1000 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 7049, нержавіюча сталь A2, тип C (гострі) Саморізи відносяться до сімейства різьбонарізних гвинтів. При загвинчуванні в підготовлений під саморіз отвір гвинт формує власну внутрішню різьбу. Орієнтовні значення для вибору правильного діаметру отворів містяться в стандарті DIN 7975. Форма C = різьба з гострим кінцем Форма F = різьба з тупим кінцем Форма R = різьба з заокругленням Примітка Самонарізні гвинти з нержавіючої сталі мають меншу міцність, ніж саморізи із загартованої сталі. Гвинти даного типу не формують внутрішню різьбу в листовій сталі. З цієї причини їх використовують тільки для кріплення м'яких матеріалів, таких, як алюміній.
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Довжина (l1) 19 мм
Висота головки гвинта (k1) 3,1 мм
Номінальний діаметр (d1) 4,2 мм
Діаметр головки (dk) 8 мм
Форма C
Стандарти ISO 7049
Розмір приводу Z2
Покриття Без покриття
Тип голови головка з висувним корпусом
Декларація робочих характеристик (EU-CPR) Ні

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 7049, нержавіюча сталь A2, тип C (гострі) Саморізи відносяться до сімейства різьбонарізних гвинтів. При загвинчуванні в підготовлений під саморіз отвір гвинт формує власну внутрішню різьбу. Орієнтовні значення для вибору правильного діаметру отворів містяться в стандарті DIN 7975. Форма C = різьба з гострим кінцем Форма F = різьба з тупим кінцем Форма R = різьба з заокругленням Примітка Самонарізні гвинти з нержавіючої сталі мають меншу міцність, ніж саморізи із загартованої сталі. Гвинти даного типу не формують внутрішню різьбу в листовій сталі. З цієї причини їх використовують тільки для кріплення м'яких матеріалів, таких, як алюміній.
Характеристики arrow_down
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Довжина (l1) 19 мм
Висота головки гвинта (k1) 3,1 мм
Номінальний діаметр (d1) 4,2 мм
Діаметр головки (dk) 8 мм
Форма C
Стандарти ISO 7049
Розмір приводу Z2
Покриття Без покриття
Тип голови головка з висувним корпусом
Декларація робочих характеристик (EU-CPR) Ні
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
13.68 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 50 шт
Купити
3.66 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
34.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
36.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити