Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева зовн.TORX, 1/4IN, TX-E4-L25MM, RED STRIPE
Фото - 1 - Головка торцева зовн.TORX, 1/4IN, TX-E4-L25MM, RED STRIPE
Фото - 2 - Головка торцева зовн.TORX, 1/4IN, TX-E4-L25MM, RED STRIPE
Фото - 3 - Головка торцева зовн.TORX, 1/4IN, TX-E4-L25MM, RED STRIPE
Фото - 4 - Головка торцева зовн.TORX, 1/4IN, TX-E4-L25MM, RED STRIPE
Фото - 1 - Головка торцева зовн.TORX, 1/4IN, TX-E4-L25MM, RED STRIPE
Фото - 2 - Головка торцева зовн.TORX, 1/4IN, TX-E4-L25MM, RED STRIPE
Фото - 3 - Головка торцева зовн.TORX, 1/4IN, TX-E4-L25MM, RED STRIPE
Фото - 4 - Головка торцева зовн.TORX, 1/4IN, TX-E4-L25MM, RED STRIPE

Головка торцева зовн.TORX, 1/4IN, TX-E4-L25MM, RED STRIPE (5763014204)

Головка торцева зовн.TORX, 1/4IN, TX-E4-L25MM, RED STRIPE -арт. 5763014204
Номер товару 5763014204
В наявності
Ціна:
36.12 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Призначена для робіт, що вимагають високого крутного моменту. Зірчаста форма (Torx) робить її набагато надійнішою, ніж звичайні головки, і дозволяє передавати більший крутний момент, завдяки чому гвинти та болти можна закручувати надійніше. Широко використовується в автомобілях, мотоциклах, велосипедах, комп'ютерних системах, жорстких дисках і побутовій електроніці. Хром-ванадієва сталь Високий крутний момент, необхідний для закручування/відкручування болтів і гайок великого діаметру, зазвичай супроводжується потребою в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у важких умовах експлуатації. Добре помітне маркування Забезпечує швидку ідентифікацію, що полегшує вибір потрібної головки - це велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення. Паз з кульковим фіксатором Дозволяє безпечно та надійно зафіксувати торцеву головку на з'єднувальному квадраті храповика, запобігаючи її випадінню. Надійний захват Рифлений малюнок, нанесений на зовнішню поверхню головки, у поєднанні з матовою текстурованою хромованою поверхнею забезпечує надійний захват навіть при роботі жирними або мокрими руками.
Привід 1/4 дюйма
Довжина (l1) 25 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 5,5 мм
Розмір наконечника E4
Тип наконечника TX
Тип приводу Внутрішній квадрат
Матеріал Сталь хромованадієва
Покриття Хромований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Призначена для робіт, що вимагають високого крутного моменту. Зірчаста форма (Torx) робить її набагато надійнішою, ніж звичайні головки, і дозволяє передавати більший крутний момент, завдяки чому гвинти та болти можна закручувати надійніше. Широко використовується в автомобілях, мотоциклах, велосипедах, комп'ютерних системах, жорстких дисках і побутовій електроніці. Хром-ванадієва сталь Високий крутний момент, необхідний для закручування/відкручування болтів і гайок великого діаметру, зазвичай супроводжується потребою в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у важких умовах експлуатації. Добре помітне маркування Забезпечує швидку ідентифікацію, що полегшує вибір потрібної головки - це велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення. Паз з кульковим фіксатором Дозволяє безпечно та надійно зафіксувати торцеву головку на з'єднувальному квадраті храповика, запобігаючи її випадінню. Надійний захват Рифлений малюнок, нанесений на зовнішню поверхню головки, у поєднанні з матовою текстурованою хромованою поверхнею забезпечує надійний захват навіть при роботі жирними або мокрими руками.
Характеристики arrow_down
Привід 1/4 дюйма
Довжина (l1) 25 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 5,5 мм
Розмір наконечника E4
Тип наконечника TX
Тип приводу Внутрішній квадрат
Матеріал Сталь хромованадієва
Покриття Хромований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
598.38 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
49.14 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити