ISO 4762/DIN 912 оц. сталь 8.8
Фільтр
Версії товару ISO 4762/DIN 912 оц. сталь 8.8
Номер товару
Тип різьби x номінал...
Довжина (l1)
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M10x100
Номер товару 008410100
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Довжина (l1) | 100 мм |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Термін захисту від корозії (3) | 48 год |
| Момент затягування 90 % межі пластичності (1) | 49 Нм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
| Мін. / макс. результуюче зусилля попереднього навантаження (2) | 14,8-29,6 кН |
| Диск з необхідною твердістю | ≥ 200 HV |
| Гайка, що використовується, з класом міцності | ≥ 8 |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M10x16
Номер товару 00841016
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Довжина (l1) | 16 мм |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Термін захисту від корозії (3) | 48 год |
| Момент затягування 90 % межі пластичності (1) | 49 Нм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
| Мін. / макс. результуюче зусилля попереднього навантаження (2) | 14,8-29,6 кН |
| Диск з необхідною твердістю | ≥ 200 HV |
| Гайка, що використовується, з класом міцності | ≥ 8 |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M10x20
Номер товару 00841020
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Довжина (l1) | 20 мм |
| Термін захисту від корозії (3) | 48 год |
| Момент затягування 90 % межі пластичності (1) | 49 Нм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
| Мін. / макс. результуюче зусилля попереднього навантаження (2) | 14,8-29,6 кН |
| Диск з необхідною твердістю | ≥ 200 HV |
| Гайка, що використовується, з класом міцності | ≥ 8 |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M10x25
Номер товару 00841025
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Довжина (l1) | 25 мм |
| Термін захисту від корозії (3) | 48 год |
| Момент затягування 90 % межі пластичності (1) | 49 Нм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
| Мін. / макс. результуюче зусилля попереднього навантаження (2) | 14,8-29,6 кН |
| Диск з необхідною твердістю | ≥ 200 HV |
| Гайка, що використовується, з класом міцності | ≥ 8 |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M10x30
Номер товару 00841030
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Довжина (l1) | 30 мм |
| Термін захисту від корозії (3) | 48 год |
| Момент затягування 90 % межі пластичності (1) | 49 Нм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
| Мін. / макс. результуюче зусилля попереднього навантаження (2) | 14,8-29,6 кН |
| Диск з необхідною твердістю | ≥ 200 HV |
| Гайка, що використовується, з класом міцності | ≥ 8 |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M10x35
Номер товару 00841035
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Довжина (l1) | 35 мм |
| Термін захисту від корозії (3) | 48 год |
| Момент затягування 90 % межі пластичності (1) | 49 Нм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
| Мін. / макс. результуюче зусилля попереднього навантаження (2) | 14,8-29,6 кН |
| Диск з необхідною твердістю | ≥ 200 HV |
| Гайка, що використовується, з класом міцності | ≥ 8 |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M10x40
Номер товару 00841040
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Довжина (l1) | 40 мм |
| Термін захисту від корозії (3) | 48 год |
| Момент затягування 90 % межі пластичності (1) | 49 Нм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
| Мін. / макс. результуюче зусилля попереднього навантаження (2) | 14,8-29,6 кН |
| Диск з необхідною твердістю | ≥ 200 HV |
| Гайка, що використовується, з класом міцності | ≥ 8 |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M10x45
Номер товару 00841045
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Довжина (l1) | 45 мм |
| Термін захисту від корозії (3) | 48 год |
| Момент затягування 90 % межі пластичності (1) | 49 Нм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
| Мін. / макс. результуюче зусилля попереднього навантаження (2) | 14,8-29,6 кН |
| Диск з необхідною твердістю | ≥ 200 HV |
| Гайка, що використовується, з класом міцності | ≥ 8 |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M10x50
Номер товару 00841050
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Термін захисту від корозії (3) | 48 год |
| Момент затягування 90 % межі пластичності (1) | 49 Нм |
| Довжина (l1) | 50 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
| Мін. / макс. результуюче зусилля попереднього навантаження (2) | 14,8-29,6 кН |
| Диск з необхідною твердістю | ≥ 200 HV |
| Гайка, що використовується, з класом міцності | ≥ 8 |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M10x55
Номер товару 00841055
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Термін захисту від корозії (3) | 48 год |
| Момент затягування 90 % межі пластичності (1) | 49 Нм |
| Довжина (l1) | 55 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
| Мін. / макс. результуюче зусилля попереднього навантаження (2) | 14,8-29,6 кН |
| Диск з необхідною твердістю | ≥ 200 HV |
| Гайка, що використовується, з класом міцності | ≥ 8 |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M10x60
Номер товару 00841060
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Термін захисту від корозії (3) | 48 год |
| Момент затягування 90 % межі пластичності (1) | 49 Нм |
| Довжина (l1) | 60 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS8 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
| Мін. / макс. результуюче зусилля попереднього навантаження (2) | 14,8-29,6 кН |
| Диск з необхідною твердістю | ≥ 200 HV |
| Гайка, що використовується, з класом міцності | ≥ 8 |
| Стандарти | ISO 4762, 0 – не застосовується, 0 – не застосовується, 0 – не застосовується, 0 – не застосовується, 0 – не застосовується |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M10x65
Номер товару 00841065
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Термін захисту від корозії (3) | 48 год |
| Момент затягування 90 % межі пластичності (1) | 49 Нм |
| Довжина (l1) | 65 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
| Мін. / макс. результуюче зусилля попереднього навантаження (2) | 14,8-29,6 кН |
| Диск з необхідною твердістю | ≥ 200 HV |
| Гайка, що використовується, з класом міцності | ≥ 8 |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M10x70
Номер товару 00841070
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Термін захисту від корозії (3) | 48 год |
| Момент затягування 90 % межі пластичності (1) | 49 Нм |
| Довжина (l1) | 70 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
| Мін. / макс. результуюче зусилля попереднього навантаження (2) | 14,8-29,6 кН |
| Диск з необхідною твердістю | ≥ 200 HV |
| Гайка, що використовується, з класом міцності | ≥ 8 |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M10x80
Номер товару 00841080
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Термін захисту від корозії (3) | 48 год |
| Момент затягування 90 % межі пластичності (1) | 49 Нм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Довжина (l1) | 80 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
| Мін. / макс. результуюче зусилля попереднього навантаження (2) | 14,8-29,6 кН |
| Диск з необхідною твердістю | ≥ 200 HV |
| Гайка, що використовується, з класом міцності | ≥ 8 |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M10x90
Номер товару 00841090
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Термін захисту від корозії (3) | 48 год |
| Момент затягування 90 % межі пластичності (1) | 49 Нм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Довжина (l1) | 90 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
| Мін. / макс. результуюче зусилля попереднього навантаження (2) | 14,8-29,6 кН |
| Диск з необхідною твердістю | ≥ 200 HV |
| Гайка, що використовується, з класом міцності | ≥ 8 |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M12X10
Номер товару 00841210
Технічна інформація
| Довжина (l1) | 10 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 12 мм |
| Діаметр головки (dk) | 18 мм |
| Термін захисту від корозії (3) | 48 год |
| Клас міцності | 8.8 |
| Момент затягування 90 % межі пластичності (1) | 85 Нм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS10 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M12 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
| Диск з необхідною твердістю | ≥ 200 HV |
| Гайка, що використовується, з класом міцності | ≥ 8 |
| Мін. / макс. результуюче зусилля попереднього навантаження (2) | 21,6-43,1 кН |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M12x100
Номер товару 008412100
Технічна інформація
| Довжина (l1) | 100 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 12 мм |
| Діаметр головки (dk) | 18 мм |
| Термін захисту від корозії (3) | 48 год |
| Клас міцності | 8.8 |
| Момент затягування 90 % межі пластичності (1) | 85 Нм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS10 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M12 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
| Диск з необхідною твердістю | ≥ 200 HV |
| Гайка, що використовується, з класом міцності | ≥ 8 |
| Мін. / макс. результуюче зусилля попереднього навантаження (2) | 21,6-43,1 кН |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M12x20
Номер товару 00841220
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 12 мм |
| Діаметр головки (dk) | 18 мм |
| Довжина (l1) | 20 мм |
| Термін захисту від корозії (3) | 48 год |
| Клас міцності | 8.8 |
| Момент затягування 90 % межі пластичності (1) | 85 Нм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS10 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M12 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
| Диск з необхідною твердістю | ≥ 200 HV |
| Гайка, що використовується, з класом міцності | ≥ 8 |
| Мін. / макс. результуюче зусилля попереднього навантаження (2) | 21,6-43,1 кН |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M12x25
Номер товару 00841225
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 12 мм |
| Діаметр головки (dk) | 18 мм |
| Довжина (l1) | 25 мм |
| Термін захисту від корозії (3) | 48 год |
| Клас міцності | 8.8 |
| Момент затягування 90 % межі пластичності (1) | 85 Нм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS10 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M12 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
| Диск з необхідною твердістю | ≥ 200 HV |
| Гайка, що використовується, з класом міцності | ≥ 8 |
| Мін. / макс. результуюче зусилля попереднього навантаження (2) | 21,6-43,1 кН |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M12x30
Номер товару 00841230
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 12 мм |
| Діаметр головки (dk) | 18 мм |
| Довжина (l1) | 30 мм |
| Термін захисту від корозії (3) | 48 год |
| Клас міцності | 8.8 |
| Момент затягування 90 % межі пластичності (1) | 85 Нм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS10 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M12 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
| Диск з необхідною твердістю | ≥ 200 HV |
| Гайка, що використовується, з класом міцності | ≥ 8 |
| Мін. / макс. результуюче зусилля попереднього навантаження (2) | 21,6-43,1 кН |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M12x35
Номер товару 00841235
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 12 мм |
| Діаметр головки (dk) | 18 мм |
| Довжина (l1) | 35 мм |
| Термін захисту від корозії (3) | 48 год |
| Клас міцності | 8.8 |
| Момент затягування 90 % межі пластичності (1) | 85 Нм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS10 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M12 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
| Диск з необхідною твердістю | ≥ 200 HV |
| Гайка, що використовується, з класом міцності | ≥ 8 |
| Мін. / макс. результуюче зусилля попереднього навантаження (2) | 21,6-43,1 кН |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M12x40
Номер товару 00841240
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 12 мм |
| Діаметр головки (dk) | 18 мм |
| Довжина (l1) | 40 мм |
| Термін захисту від корозії (3) | 48 год |
| Клас міцності | 8.8 |
| Момент затягування 90 % межі пластичності (1) | 85 Нм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS10 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M12 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
| Диск з необхідною твердістю | ≥ 200 HV |
| Гайка, що використовується, з класом міцності | ≥ 8 |
| Мін. / макс. результуюче зусилля попереднього навантаження (2) | 21,6-43,1 кН |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M12x45
Номер товару 00841245
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 12 мм |
| Діаметр головки (dk) | 18 мм |
| Довжина (l1) | 45 мм |
| Термін захисту від корозії (3) | 48 год |
| Клас міцності | 8.8 |
| Момент затягування 90 % межі пластичності (1) | 85 Нм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS10 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M12 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
| Диск з необхідною твердістю | ≥ 200 HV |
| Гайка, що використовується, з класом міцності | ≥ 8 |
| Мін. / макс. результуюче зусилля попереднього навантаження (2) | 21,6-43,1 кН |
Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M12x50
Номер товару 00841250
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 12 мм |
| Діаметр головки (dk) | 18 мм |
| Термін захисту від корозії (3) | 48 год |
| Довжина (l1) | 50 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Момент затягування 90 % межі пластичності (1) | 85 Нм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IS10 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M12 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
| Диск з необхідною твердістю | ≥ 200 HV |
| Гайка, що використовується, з класом міцності | ≥ 8 |
| Мін. / макс. результуюче зусилля попереднього навантаження (2) | 21,6-43,1 кН |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | ISO 4762/DIN 912 оц. сталь 8.8 |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 138 |
| ⭐ Найдешевший товар | 0.71 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 66 грн |