Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M10x55
Фото - 1 - Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M10x55
Знижка -30 %
Фото - 2 - Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M10x55
Знижка -30 %
Фото - 1 - Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M10x55
Фото - 2 - Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M10x55

Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M10x55 (00841055)

Гвинт ISO4762 - 8.8 (A2K) - HS8, M10x55 -арт. 008410 55
Номер товару 00841055
В наявності
Ціна:
10.8 грн/шт
-30 %
7.56 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником

Матеріал: сталь

Клас міцності: 8.8

Покриття: оцинковане, блакитна пасивація (A2K)

Відповідність RoHS: так

Стійкість до корозії: 48 годин

Примітка

Стандарт ISO 4762 замінює DIN 912. Вироби мають подібні характеристики, однак діапазон номінальних розмірів змінено. Дрібний крок різьби перенесено до стандарту ISO 12474.

Висота головки гвинта (k1) 10 мм
Діаметр головки (dk) 16 мм
Термін захисту від корозії (3) 48 год
Момент затягування 90 % межі пластичності (1) 49 Нм
Довжина (l1) 55 мм
Клас міцності 8.8
Клас продукту A
Внутрішній привід (s1) IS8
Стандарти ISO 4762
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M10
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Неповна різьба
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Циліндрична головка
Мін. / макс. результуюче зусилля попереднього навантаження (2) 14,8-29,6 кН
Диск з необхідною твердістю ≥ 200 HV
Гайка, що використовується, з класом міцності ≥ 8

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Гвинт з циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником

Матеріал: сталь

Клас міцності: 8.8

Покриття: оцинковане, блакитна пасивація (A2K)

Відповідність RoHS: так

Стійкість до корозії: 48 годин

Примітка

Стандарт ISO 4762 замінює DIN 912. Вироби мають подібні характеристики, однак діапазон номінальних розмірів змінено. Дрібний крок різьби перенесено до стандарту ISO 12474.

Характеристики arrow_down
Висота головки гвинта (k1) 10 мм
Діаметр головки (dk) 16 мм
Термін захисту від корозії (3) 48 год
Момент затягування 90 % межі пластичності (1) 49 Нм
Довжина (l1) 55 мм
Клас міцності 8.8
Клас продукту A
Внутрішній привід (s1) IS8
Стандарти ISO 4762
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M10
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Неповна різьба
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Циліндрична головка
Мін. / макс. результуюче зусилля попереднього навантаження (2) 14,8-29,6 кН
Диск з необхідною твердістю ≥ 200 HV
Гайка, що використовується, з класом міцності ≥ 8
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
493.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 2 шт
Передзамовлення
458.4 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
774.9 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
664.26 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2819.76 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
0.78 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 500 шт
Купити