Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір гвинтів із циліндричною головкою ISO 4762, 8.8, A2K, 1040 шт.
Фото - 1 - Набір гвинтів із циліндричною головкою ISO 4762, 8.8, A2K, 1040 шт.
Фото - 1 - Набір гвинтів із циліндричною головкою ISO 4762, 8.8, A2K, 1040 шт.

Набір гвинтів із циліндричною головкою ISO 4762, 8.8, A2K, 1040 шт. (5964008401)

Кейс ORSY 4.4.1 з набором гвинтів із циліндричною головкою ISO 4762, клас міцності 8.8, A2K, 1040 шт.
Номер товару 5964008401
В наявності
Ціна:
6926.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір оцинкованих гвинтів із циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762 у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Гвинти виготовлені зі сталі класу міцності 8.8 та мають цинкове покриття з блакитною пасивацією (A2K).

Набір призначений для монтажних, ремонтних і виробничих робіт.

Комплектація набору

  • 100 гвинтів ISO 4762 M4×10
  • 100 гвинтів ISO 4762 M4×16
  • 100 гвинтів ISO 4762 M4×20
  • 100 гвинтів ISO 4762 M5×10
  • 100 гвинтів ISO 4762 M5×16
  • 80 гвинтів ISO 4762 M5×20
  • 50 гвинтів ISO 4762 M5×25
  • 50 гвинтів ISO 4762 M5×30
  • 50 гвинтів ISO 4762 M6×10
  • 50 гвинтів ISO 4762 M6×16
  • 50 гвинтів ISO 4762 M6×20
  • 40 гвинтів ISO 4762 M6×25
  • 40 гвинтів ISO 4762 M6×30
  • 30 гвинтів ISO 4762 M6×40
  • 30 гвинтів ISO 4762 M8×16
  • 30 гвинтів ISO 4762 M8×20
  • 20 гвинтів ISO 4762 M8×25
  • 20 гвинтів ISO 4762 M8×30
  • 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 1040 предметів

Клас міцності 8.8
Стандарти DIN 912
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Кількість виробів в асортименті/комплекті 1040 шт.
Вага виробу (1 шт.) 6740,000 г

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір оцинкованих гвинтів із циліндричною головкою та внутрішнім шестигранником ISO 4762 у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Гвинти виготовлені зі сталі класу міцності 8.8 та мають цинкове покриття з блакитною пасивацією (A2K).

Набір призначений для монтажних, ремонтних і виробничих робіт.

Комплектація набору

  • 100 гвинтів ISO 4762 M4×10
  • 100 гвинтів ISO 4762 M4×16
  • 100 гвинтів ISO 4762 M4×20
  • 100 гвинтів ISO 4762 M5×10
  • 100 гвинтів ISO 4762 M5×16
  • 80 гвинтів ISO 4762 M5×20
  • 50 гвинтів ISO 4762 M5×25
  • 50 гвинтів ISO 4762 M5×30
  • 50 гвинтів ISO 4762 M6×10
  • 50 гвинтів ISO 4762 M6×16
  • 50 гвинтів ISO 4762 M6×20
  • 40 гвинтів ISO 4762 M6×25
  • 40 гвинтів ISO 4762 M6×30
  • 30 гвинтів ISO 4762 M6×40
  • 30 гвинтів ISO 4762 M8×16
  • 30 гвинтів ISO 4762 M8×20
  • 20 гвинтів ISO 4762 M8×25
  • 20 гвинтів ISO 4762 M8×30
  • 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 1040 предметів

Характеристики arrow_down
Клас міцності 8.8
Стандарти DIN 912
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Кількість виробів в асортименті/комплекті 1040 шт.
Вага виробу (1 шт.) 6740,000 г
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -54.9 %
8.12 грн/шт
3.66 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -27 %
12.42 грн/шт
9.07 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 100 шт
Купити
633.54 грн/шт
В наявності
- +
х 2 шт
Купити
344.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -57.2 %
97.42 грн/шт
41.7 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2700 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити