Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болт із шестигранною головкою та різьбленням до головки
Фото - 1 - Болт із шестигранною головкою та різьбленням до головки
Знижка -71.4 %
Фото - 2 - Болт із шестигранною головкою та різьбленням до головки
Знижка -71.4 %
Фото - 1 - Болт із шестигранною головкою та різьбленням до головки
Фото - 2 - Болт із шестигранною головкою та різьбленням до головки

Болт із шестигранною головкою та різьбленням до головки (01070870)

ISO 4017, сталь, кл. міц. 10.9, оцин. БОЛТ ISO4017-10.9-SW13-A2K-M8X70
Номер товару 01070870
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
23.22 грн/шт
-71.4 %
6.65 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 200 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 4017, сталь, клас міцності 10.9, оцинкована, блакитне пасивування (A2K) Примітка ISO 4017 замінює DIN 933 | Є деякі подібності | Номінальні розміри збільшено | Розмір під ключ змінено для M10, M12, M14 та M22
Клас міцності 10.9
Висота головки гвинта (k1) 5,3 мм
Довжина (l1) 70 мм
Клас продукту A
Стандарти ISO 4017
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M8
Зовнішній привід (s1) SW13
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Виконання різьби Повна різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 4017, сталь, клас міцності 10.9, оцинкована, блакитне пасивування (A2K) Примітка ISO 4017 замінює DIN 933 | Є деякі подібності | Номінальні розміри збільшено | Розмір під ключ змінено для M10, M12, M14 та M22
Характеристики arrow_down
Клас міцності 10.9
Висота головки гвинта (k1) 5,3 мм
Довжина (l1) 70 мм
Клас продукту A
Стандарти ISO 4017
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M8
Зовнішній привід (s1) SW13
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Виконання різьби Повна різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
440.88 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2163 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
115.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
171.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
430.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2440.14 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
456 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
126 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити