Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір болтів із шестигранною головкою ISO 4017, 8.8, A2K, 685 шт.
Фото - 1 - Набір болтів із шестигранною головкою ISO 4017, 8.8, A2K, 685 шт.
Фото - 2 - Набір болтів із шестигранною головкою ISO 4017, 8.8, A2K, 685 шт.
Фото - 1 - Набір болтів із шестигранною головкою ISO 4017, 8.8, A2K, 685 шт.
Фото - 2 - Набір болтів із шестигранною головкою ISO 4017, 8.8, A2K, 685 шт.

Набір болтів із шестигранною головкою ISO 4017, 8.8, A2K, 685 шт. (5964005700)

Кейс ORSY 4.4.1 з набором болтів із шестигранною головкою ISO 4017, клас міцності 8.8, A2K, 685 шт.
Номер товару 5964005700
В наявності
Ціна:
6534 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір оцинкованих болтів із шестигранною головкою відповідно до ISO 4017 (DIN 933) у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Болти виготовлені зі сталі класу міцності 8.8 та мають цинкове покриття з блакитною пасивацією (A2K).

Набір призначений для монтажних, ремонтних і виробничих робіт.

Комплектація набору

  • 100 болтів M6×12
  • 100 болтів M6×16
  • 100 болтів M6×20
  • 80 болтів M6×25
  • 80 болтів M8×16
  • 50 болтів M8×20
  • 50 болтів M8×25
  • 40 болтів M8×30
  • 25 болтів M10×20
  • 25 болтів M10×25
  • 20 болтів M10×30
  • 15 болтів M10×40
  • 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 685 предметів

Кількість виробів в асортименті/комплекті 685 шт.
Клас міцності 8.8
Стандарти ISO 4017
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Вага виробу (1 шт.) 8265,000 г

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір оцинкованих болтів із шестигранною головкою відповідно до ISO 4017 (DIN 933) у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Болти виготовлені зі сталі класу міцності 8.8 та мають цинкове покриття з блакитною пасивацією (A2K).

Набір призначений для монтажних, ремонтних і виробничих робіт.

Комплектація набору

  • 100 болтів M6×12
  • 100 болтів M6×16
  • 100 болтів M6×20
  • 80 болтів M6×25
  • 80 болтів M8×16
  • 50 болтів M8×20
  • 50 болтів M8×25
  • 40 болтів M8×30
  • 25 болтів M10×20
  • 25 болтів M10×25
  • 20 болтів M10×30
  • 15 болтів M10×40
  • 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 685 предметів

Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 685 шт.
Клас міцності 8.8
Стандарти ISO 4017
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Вага виробу (1 шт.) 8265,000 г
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1290 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -68 %
1100 грн/шт
352.02 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4393.08 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
612 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -14.9 %
39.36 грн/шт
33.48 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення