Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір шплінтів ISO 1234, A2K, 1775 шт.
Фото - 1 - Набір шплінтів ISO 1234, A2K, 1775 шт.
Фото - 2 - Набір шплінтів ISO 1234, A2K, 1775 шт.
Фото - 1 - Набір шплінтів ISO 1234, A2K, 1775 шт.
Фото - 2 - Набір шплінтів ISO 1234, A2K, 1775 шт.

Набір шплінтів ISO 1234, A2K, 1775 шт. (5964511701)

Кейс ORSY 4.4.1 з набором шплінтів ISO 1234, A2K, 1775 шт.
Номер товару 5964511701
В наявності
Ціна:
5651.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір шплінтів ISO 1234 у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить шплінти відповідно до ISO 1234 для фіксації деталей, гайок і осей у різьбових та шарнірних з'єднаннях.

Шплінти виготовлені зі сталі та мають цинкове покриття для захисту від корозії. До набору входять розміри від 1,6 × 20 мм до 6,3 × 63 мм

Комплектація набору

  • 500 шплінтів ISO 1234, 1,6 × 20 мм
  • 250 шплінтів ISO 1234, 2 × 25 мм
  • 250 шплінтів ISO 1234, 2 × 40 мм
  • 150 шплінтів ISO 1234, 2,5 × 40 мм
  • 150 шплінтів ISO 1234, 3,2 × 32 мм
  • 100 шплінтів ISO 1234, 3,2 × 40 мм
  • 100 шплінтів ISO 1234, 3,5 × 63 мм
  • 100 шплінтів ISO 1234, 4 × 40 мм
  • 50 шплінтів ISO 1234, 4,5 × 50 мм
  • 50 шплінтів ISO 1234, 5 × 40 мм
  • 50 шплінтів ISO 1234, 5 × 50 мм
  • 25 шплінтів ISO 1234, 6,3 × 63 мм
  • 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 1775 предметів

Кількість виробів в асортименті/комплекті 1775 шт.
Система ORSY 4.4.1
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Стандарти ISO 1234
Вага виробу (1 шт.) 5116,000 г

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір шплінтів ISO 1234 у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить шплінти відповідно до ISO 1234 для фіксації деталей, гайок і осей у різьбових та шарнірних з'єднаннях.

Шплінти виготовлені зі сталі та мають цинкове покриття для захисту від корозії. До набору входять розміри від 1,6 × 20 мм до 6,3 × 63 мм

Комплектація набору

  • 500 шплінтів ISO 1234, 1,6 × 20 мм
  • 250 шплінтів ISO 1234, 2 × 25 мм
  • 250 шплінтів ISO 1234, 2 × 40 мм
  • 150 шплінтів ISO 1234, 2,5 × 40 мм
  • 150 шплінтів ISO 1234, 3,2 × 32 мм
  • 100 шплінтів ISO 1234, 3,2 × 40 мм
  • 100 шплінтів ISO 1234, 3,5 × 63 мм
  • 100 шплінтів ISO 1234, 4 × 40 мм
  • 50 шплінтів ISO 1234, 4,5 × 50 мм
  • 50 шплінтів ISO 1234, 5 × 40 мм
  • 50 шплінтів ISO 1234, 5 × 50 мм
  • 25 шплінтів ISO 1234, 6,3 × 63 мм
  • 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 1775 предметів

Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 1775 шт.
Система ORSY 4.4.1
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Стандарти ISO 1234
Вага виробу (1 шт.) 5116,000 г
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
468 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1490.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2984.16 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
909 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
1198.74 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1440 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4150.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення