Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Інфрачервоний лазерний термометр
Фото - 1 - Інфрачервоний лазерний термометр
Фото - 2 - Інфрачервоний лазерний термометр
Фото - 3 - Інфрачервоний лазерний термометр
Фото - 4 - Інфрачервоний лазерний термометр
Фото - 1 - Інфрачервоний лазерний термометр
Фото - 2 - Інфрачервоний лазерний термометр
Фото - 3 - Інфрачервоний лазерний термометр
Фото - 4 - Інфрачервоний лазерний термометр

Інфрачервоний лазерний термометр (071553110)

Інфрачервоний лазерний термометр ТЕРМОМЕТР-ІНФРАЧЕРВОНИЙ-12CM AUF D1CM
Номер товару 071553110
В наявності
Ціна:
5140.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для безконтактного вимірювання температури поверхні, з вбудованим лазерним покажчиком Ергономічний і практичний, підходить для використання в будь-якому місці
Просте вимірювання температури за лічені секунди
Більш точне фокусування точки вимірювання завдяки двоточковому лазерному променю
Надійне прецизійне вимірювання
Надзвичайно тонкий вимірювальний конус 12: 1
Чим тонший вимірювальний конус, тим вища точність результату вимірювання (наприклад, на відстані 12 см діаметр вимірювання складає 1 см)
Цифрове налаштування рівня випромінювання
Змінюється від 0,1 до 1,0 (заводська установка 0,95)
Вибір одиниці виміру: в градусах Цельсія або Фаренгейта
Усуває складні перетворення
  • Вбудована підсвітка дисплея
  • Результати відображаються з точністю до одного десяткового знака
  • Регульована сигналізація при екстремально високих або низьких температурах (від -50 ° C до +650° C)
Інфрачервоний лазерний термометр поставляється в практичній сумці, яку можна прикріпити до пояса.
Діапазон вимірювання
  • від -50 до +20 ° C / від -58 до + 68 ° F: +/- 1,3 ° C (2,3 ° F)
  • від +20 до +650 ° C / від +68 до +1202 ° F: +/- 0,5%, 0,5 ° C (0,9 ° F)
Точність вимірювання
  • від -50 до 20 ° C / від -58 до + 68 ° F: +/- 2,5 ° C (4,5 ° F)
  • від +20 до +300 ° C / від +68 до +572 ° F: + / 1%, 1 ° C (1,8 ° F)
  • від +300 до +650 ° C / від +572 до +1202 ° F: ± 1,5%
Примітка При постійно натиснутій кнопці пуску пристрій завжди показує фактичну температуру для всіх точок вимірювання. Після відпускання на дисплеї залишається останній результат вимірювання.
Термометр з конусним наконечником 12:1
Спектральний діапазон, макс. 14 мкм
Час реакції 150 мс
Автоматична система відключення 5 с
Діапазон вимірювання температури, мін./макс. -50 ­ 650 °C
Діапазон вимірювання температури, мін. -50 °C
Діапазон вимірювання температури, макс. 650 °C
Спектральний діапазон, мін. 8 мкм
Спектральний діапазон, мін./макс. 8-14 мкм
Номінальна напруга 9 В/пост.струму
Позначення акумулятора / батареї Блок 9В; PP3; F22
Інструкції Направте вимірювальний прилад на вимірювану точку. Натисніть кнопку пуску. Лазерні точки вказують точки вимірювання, а результати вимірювань можна вважати з дисплея. Чим ближче до мети розташовані точки вимірювання, тим точніше результати. Через 5 сек. пристрій автоматично вимикається.
Сергій 30.04.2025

Покупкою задоволений, чітко та точно вимірює температуру, без помилок. Супер корисна штука

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для безконтактного вимірювання температури поверхні, з вбудованим лазерним покажчиком Ергономічний і практичний, підходить для використання в будь-якому місці
Просте вимірювання температури за лічені секунди
Більш точне фокусування точки вимірювання завдяки двоточковому лазерному променю
Надійне прецизійне вимірювання
Надзвичайно тонкий вимірювальний конус 12: 1
Чим тонший вимірювальний конус, тим вища точність результату вимірювання (наприклад, на відстані 12 см діаметр вимірювання складає 1 см)
Цифрове налаштування рівня випромінювання
Змінюється від 0,1 до 1,0 (заводська установка 0,95)
Вибір одиниці виміру: в градусах Цельсія або Фаренгейта
Усуває складні перетворення
  • Вбудована підсвітка дисплея
  • Результати відображаються з точністю до одного десяткового знака
  • Регульована сигналізація при екстремально високих або низьких температурах (від -50 ° C до +650° C)
Інфрачервоний лазерний термометр поставляється в практичній сумці, яку можна прикріпити до пояса.
Діапазон вимірювання
  • від -50 до +20 ° C / від -58 до + 68 ° F: +/- 1,3 ° C (2,3 ° F)
  • від +20 до +650 ° C / від +68 до +1202 ° F: +/- 0,5%, 0,5 ° C (0,9 ° F)
Точність вимірювання
  • від -50 до 20 ° C / від -58 до + 68 ° F: +/- 2,5 ° C (4,5 ° F)
  • від +20 до +300 ° C / від +68 до +572 ° F: + / 1%, 1 ° C (1,8 ° F)
  • від +300 до +650 ° C / від +572 до +1202 ° F: ± 1,5%
Примітка При постійно натиснутій кнопці пуску пристрій завжди показує фактичну температуру для всіх точок вимірювання. Після відпускання на дисплеї залишається останній результат вимірювання.
Характеристики arrow_down
Термометр з конусним наконечником 12:1
Спектральний діапазон, макс. 14 мкм
Час реакції 150 мс
Автоматична система відключення 5 с
Діапазон вимірювання температури, мін./макс. -50 ­ 650 °C
Діапазон вимірювання температури, мін. -50 °C
Діапазон вимірювання температури, макс. 650 °C
Спектральний діапазон, мін. 8 мкм
Спектральний діапазон, мін./макс. 8-14 мкм
Номінальна напруга 9 В/пост.струму
Позначення акумулятора / батареї Блок 9В; PP3; F22
Застосування arrow_down
Інструкції Направте вимірювальний прилад на вимірювану точку. Натисніть кнопку пуску. Лазерні точки вказують точки вимірювання, а результати вимірювань можна вважати з дисплея. Чим ближче до мети розташовані точки вимірювання, тим точніше результати. Через 5 сек. пристрій автоматично вимикається.
Відгуків (1) arrow_down
Сергій 30.04.2025

Покупкою задоволений, чітко та точно вимірює температуру, без помилок. Супер корисна штука

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -42.9 %
45.6 грн/шт
26.04 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
521.1 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 10 шт
Немає в наявності