Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головки ударні торцеві в наборі 1/2 дюйма, 3 шт.
Фото - 1 - Головки ударні торцеві в наборі 1/2 дюйма, 3 шт.
Фото - 2 - Головки ударні торцеві в наборі 1/2 дюйма, 3 шт.
Фото - 1 - Головки ударні торцеві в наборі 1/2 дюйма, 3 шт.
Фото - 2 - Головки ударні торцеві в наборі 1/2 дюйма, 3 шт.

Головки ударні торцеві в наборі 1/2 дюйма, 3 шт. (071413030)

Набір головок торцевих ударних 1/2IN, захищені пластиком, 3 шт. -арт. 071413030
Номер товару 071413030
В наявності
Ціна:
1521.48 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Поставляються в жорсткому пластмасовому ящику.
Розмір під ключ 17 x 19 x 21 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 3 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Поставляються в жорсткому пластмасовому ящику.
Характеристики arrow_down
Розмір під ключ 17 x 19 x 21 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 3 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -20.1 %
360 грн/шт
287.64 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
2.88 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 250 шт
Купити
535.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.32 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 500 шт
Купити