Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головки ударные торцевые в наборе 1/2 дюйма
Фото - 1 - Головки ударные торцевые в наборе 1/2 дюйма
Фото - 2 - Головки ударные торцевые в наборе 1/2 дюйма
Фото - 1 - Головки ударные торцевые в наборе 1/2 дюйма
Фото - 2 - Головки ударные торцевые в наборе 1/2 дюйма

Головки ударные торцевые в наборе 1/2 дюйма (071413030)

Головки ударные торцевые в наборе 1/2 дюйма, 3 штуки Н-Р-ГОЛОВОК-УДАРН.-1/2ZO-3ШТ
Номер товара 071413030
В наличии
Цена:
1521.48 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Поставляются в жестком пластмассовом ящике.
Размер ключа 17 x 19 x 21 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 3 шт.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Поставляются в жестком пластмассовом ящике.
Характеристики arrow_down
Размер ключа 17 x 19 x 21 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 3 шт.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
83.58 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 25 шт
Нет в наличии
240.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
59.22 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 25 шт
Нет в наличии
6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 250 шт
Предзаказ
840 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить