Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір для технічного обслуговування 10 шт.
Фото - 1 - Набір для технічного обслуговування 10 шт.
Знижка -20.1 %
Фото - 1 - Набір для технічного обслуговування 10 шт.

Набір для технічного обслуговування 10 шт. (0712000120)

Набір для технічного обслуговування 10 шт.
Номер товару 0712000120
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
360 грн/шт
-20.1 %
287.64 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Ремкомплект реверсивної тріскачки 1/2 + молоток

  • Для важеля тріскачки

  • Кількість штук: 10 шт.

Кількість виробів 10 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Ремкомплект реверсивної тріскачки 1/2 + молоток

  • Для важеля тріскачки

  • Кількість штук: 10 шт.

Характеристики arrow_down
Кількість виробів 10 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1.62 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити
1.32 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 500 шт
Купити