3/8 дюйм. Торц. гаечн.ключ Multiprofil 6гран.
3/8 дюйм. Торц. гаечн.ключ Multiprofil 6гран.
3/8 дюйм. Торц. гаечн.ключ Multiprofil 6гран. (071312415)
3/8 дюйм. Торц. гаечн.ключ Multiprofil 6гран.
Номер товару 071312415
Немає в наявності
Ціна:
449.16 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Multi-profile, hexagon, short
| Глибина торцевого ключа (t) | 15 мм |
| Розмір під ключ | 15 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) | 22 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 23,5 мм |
| Привід | 3/8 дюйма |
| Довжина (l1) | 30 мм |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
| Виконання | Короткий |
| Тип наконечника | Шестигранник, універсальний профіль |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Multi-profile, hexagon, short
Характеристики
| Глибина торцевого ключа (t) | 15 мм |
| Розмір під ключ | 15 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) | 22 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 23,5 мм |
| Привід | 3/8 дюйма |
| Довжина (l1) | 30 мм |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
| Виконання | Короткий |
| Тип наконечника | Шестигранник, універсальний профіль |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Немає відгуків про цей товар.