3/8 дюйм. Торц. гаечн.ключ Multiprofil 6гран.
3/8 дюйм. Торц. гаечн.ключ Multiprofil 6гран.
3/8 дюйм. Торц. гаечн.ключ Multiprofil 6гран. (071312415)
3/8 дюйм. Торц. гаечн.ключ Multiprofil 6гран.
Номер товара 071312415
Нет в наличии
Цена:
449.16 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Multi-profile, hexagon, short
| Глубина торцового ключа (t) | 15 мм |
| Размер ключа | 15 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 22 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 23,5 мм |
| Привод | 3/8 дюйма |
| Длина (l1) | 30 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Исполнение | Короткий |
| Тип наконечника | Шестигранник, универсальный профиль |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Multi-profile, hexagon, short
Характеристики
| Глубина торцового ключа (t) | 15 мм |
| Размер ключа | 15 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 22 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 23,5 мм |
| Привод | 3/8 дюйма |
| Длина (l1) | 30 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Исполнение | Короткий |
| Тип наконечника | Шестигранник, универсальный профиль |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Нет отзывов про этот товар