Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Головка 1/4 ''
Фото - 2 - Головка 1/4 ''
Фото - 3 - Головка 1/4 ''
Фото - 1 - Головка 1/4 ''
Фото - 2 - Головка 1/4 ''
Фото - 3 - Головка 1/4 ''

Головка 1/4 '' (0715113927)

Головка 1/4 дюйма, 5 променів ГОЛОВКА-1 / 4ZO-5STERN-С / ОТВ-GR27
Номер товару 0715113927
Немає в наявності
Ціна:
736.26 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для 5-променевого гвинта з граненим отвором в голівці
Привід 1/4 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 12 мм
Довжина леза (L2) 17,5 мм
Довжина (l1) 37 мм
Розмір наконечника (d) 5STERN GR27
Виконання Короткий
Тип наконечника П'ятикутна зірка з отвором
Область застосування Спеціальний профіль з отвором для установки: термодатчиків, датчиків повітряного потоку і систем уприскування в дизельних двигунах автомобілів Систем Airbag (DC) Розподільчої коробки на вишки радіопередач Бічні дзеркала (Mercedes-Benz C, E, S класу) Блок управління іммобілайзера

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для 5-променевого гвинта з граненим отвором в голівці
Характеристики arrow_down
Привід 1/4 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 12 мм
Довжина леза (L2) 17,5 мм
Довжина (l1) 37 мм
Розмір наконечника (d) 5STERN GR27
Виконання Короткий
Тип наконечника П'ятикутна зірка з отвором
Застосування arrow_down
Область застосування Спеціальний профіль з отвором для установки: термодатчиків, датчиків повітряного потоку і систем уприскування в дизельних двигунах автомобілів Систем Airbag (DC) Розподільчої коробки на вишки радіопередач Бічні дзеркала (Mercedes-Benz C, E, S класу) Блок управління іммобілайзера
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
375.96 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення